Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIHA TOOLS 33447 Isolerad sexkantnyckel T 8.38 mm 7 tums längd | AB4MCA 1YUP1

WIHA TOOLS 33447 Isolerad insexnyckel T 8.38mm 7 tums längd

Finns i lager
Artikel: AB4MCA Modell: 33447Korsreferens: 1YUP1

Få det Maj 15, Onsdag
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
237SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIsolerad sexkantsnyckel
Armlängd7"
blad~~POS=TRUNCChrome Vanadium Molybden Tool Steel, härdad till genomsnittlig 58 / 60RC med isolering gjuten direkt för blad
FinishSvartoxid
Hantera färgRed
handtag Längd4"
Hantera materialPolyamidplast gjuten över stål
Hantera typErgonomisk
SAE eller metriskmetrisk
FormaT
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Tipsstorlek8.38mm
Arbetsvinkel30 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1305
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8204110060
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellMätningstypArmlängdblad~~POS=TRUNCTether kapabelTipsstorlekFinishHantera färghandtag LängdPris
WIHA TOOLS 33441 Isolerad sexkantnyckel T 4mm 7 tums längd | AB4MBX 1YUN7 33441-7"Chrome Vanadium Molybden Tool Steel, härdad till genomsnittlig 58 / 60RC med isolering gjuten direkt för bladStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)4mmSvartoxidRed3"181SEK
WIHA TOOLS 33445 Isolerad sexkantnyckel T 6.35 mm 7 tums längd | AB4MBZ 1YUN9 33445-7"Chrome Vanadium Molybden Tool Steel, härdad till genomsnittlig 58 / 60RC med isolering gjuten direkt för bladStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)6.35mmSvartoxidRed4"203SEK
WIHA TOOLS 33401 Insexnyckelspets Storlek 2mm | AH8LJU 38VZ02 33401metrisk3.875 "Legerat stålStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)2mmpläteradeRed3.125 "80SEK
WIHA TOOLS 33402 Sexkantnyckelspets Storlek 2.5 mm | AH8LJV 38VZ03 33402metrisk3.875 "Legerat stålStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)2.5mmpläteradeRed3.125 "80SEK
WIHA TOOLS 33403 Insexnyckelspets Storlek 3mm | AH8LJW 38VZ04 33403metrisk3.875 "Legerat stålStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)3mmpläteradeRed3.125 "80SEK
WIHA TOOLS 33453 Sexkantnyckelspets Storlek 3/32 tum | AH8LJX 38VZ05 33453SAE6"Legerat stålStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)3 / 32 "pläteradeGul2 13 / 16 "83SEK
WIHA TOOLS 33465 Sexkantnyckelspets Storlek 5/32 tum | AH8LJY 38VZ06 33465SAE6"Legerat stålStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)5 / 32 "pläteradeGul2 13 / 16 "88SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIHA TOOLS 33447 Isolerad insexnyckel T 8.38mm 7 tums längd
237SEK /enhet