WINSMITH E13MWNS 5:1 56C/140TC Hastighetsreducerare C-face 56c 5 1 | AD7RMX 4GAX3

WINSMITH E13MWNS 5:1 56C/140TC Hastighetsreducerare C-face 56c 5 1

Finns i lager
Artikel: AD7RMX Modell: E13MWNS 5: 1 56C/140TCKorsreferens: 4GAX3

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 477 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHastighetsreducerare
Bore Dia.3 / 4 "
DutySkölja ner
FinishEpoxy beläggningssystem
Ram56C
VäxeltypWorm
Husets materialGjutjärn
Ingång RPM1725
SmörjningMobil Glygoyle (R) 460
Max. Mata in HP1
Max. Utgångsmoment171 tum .-lb.
Max. Vridmoment171 tum .-lb.
MonteringUniversell
Nominellt utgående varvtal345
Nominellt förhållande5:1
Antal etapper1
Utgångsaxel Dia.3 / 4 "
Utgående axelhöjd1.75 "
Utgångsmoment @ 1 hk171 tum .-lb.
Utgångsmoment @ 1/2 HP86 tum .-lb.
Utgångsmoment @ 1/3 HP57 tum .-lb.
Utgångsmoment @ 1/4 HP43 tum .-lb.
Utgångsmoment @ 3/4 HP128 tum .-lb.
Överbelastad belastning290 lb.
RotationReversibel
AxelorienteringRätt vinkel
Enkel / dubbel utgångDubbel utgång
HastighetsreduceringstypC-ansikte
Maskcentrumavstånd1.33 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.8175
Fartygets höjd (cm)23.88
Fartygets längd (cm)28.96
Fartygets bredd (cm)25.15
HS-kod8483405010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUtgående axelhöjdBore Dia.RamUtgångsmoment @ 1 hkUtgångsmoment @ 1.5 hkUtgångsmoment @ 1/2 HPUtgångsmoment @ 1/3 HPUtgångsmoment @ 1/4 HPPris
WINSMITH E24MWNS 100: 1 56C Speed ​​Reducer C-face 56c 100 1 | AD7RKJ 4GAN8 E24MWNS 100: 1 56C2.875 "1.25 "56C----533 tum .-lb.13 205 kr
WINSMITH E26MWNS 100: 1 56C Speed ​​Reducer C-face 56c 100 1 | AD7RKK 4GAN9 E26MWNS 100: 1 56C3.125 "1.25 "56C---744 tum .-lb.564 tum .-lb.14 898 kr
WINSMITH E35MWNS 100: 1 56C Speed ​​Reducer C-face 56c 100 1 | AD7RKL 4GAP1 E35MWNS 100: 1 56C4"1.75 "56C--1243 tum .-lb.821 tum .-lb.-16 481 kr
WINSMITH E24MWNS 80: 1 56C Speed ​​Reducer C-face 56c 80 1 | AD7RKM 4GAP2 E24MWNS 80: 1 56C2.875 "1.25 "56C---638 tum .-lb.484 tum .-lb.12 415 kr
WINSMITH E26MWNS 80: 1 56C Speed ​​Reducer C-face 56c 80 1 | AD7RKN 4GAP3 E26MWNS 80: 1 56C3.125 "1.25 "56C--979 tum .-lb.646 tum .-lb.-14 898 kr
WINSMITH E35MWNS 80: 1 56C Speed ​​Reducer C-face 56c 80 1 | AD7RKP 4GAP4 E35MWNS 80: 1 56C4"1.75 "56C2146 tum .-lb.----17 123 kr
WINSMITH E13MWNS 60: 1 56C Speed ​​Reducer C-face 56c 60 1 | AD7RKQ 4GAP5 E13MWNS 60: 1 56C1.75 "3 / 4 "56C-----9 477 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WINSMITH E13MWNS 5:1 56C/140TC Hastighetsreducerare C-face 56c 5 1
9 477 kr /enhet