WINSMITH E35MWNS 80: 1 56C Speed ​​Reducer C-face 56c 80 1 | AD7RKP 4GAP4

WINSMITH E35MWNS 80:1 56C Hastighetsreducerare C-face 56c 80 1

Finns i lager
Artikel: AD7RKP Modell: E35MWNS 80: 1 56CKorsreferens: 4GAP4

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 123 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHastighetsreducerare
Bore Dia.1.75 "
DutySkölja ner
FinishEpoxy beläggningssystem
Ram56C
VäxeltypWorm
Husets materialGjutjärn
Ingång RPM1725
SmörjningMobil Glygoyle (R) 460
Max. Mata in HP1
Max. Utgångsmoment2146 tum .-lb.
Max. Vridmoment2146 tum .-lb.
MonteringUniversell
Nominellt utgående varvtal22
Nominellt förhållande80:1
Antal etapper1
Utgångsaxel Dia.1.75 "
Utgående axelhöjd4"
Utgångsmoment @ 1 hk2146 tum .-lb.
Utgångsmoment @ 3/4 HP1609 tum .-lb.
Överbelastad belastning2130 lb.
RotationReversibel
AxelorienteringRätt vinkel
Enkel / dubbel utgångDubbel utgång
HastighetsreduceringstypC-ansikte
Maskcentrumavstånd3.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 37.8
Fartygets höjd (cm)38.1
Fartygets längd (cm)37.59
Fartygets bredd (cm)38.61
HS-kod8483905000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUtgående axelhöjdBore Dia.RamUtgångsmoment @ 1 hkUtgångsmoment @ 1.5 hkUtgångsmoment @ 1/2 HPUtgångsmoment @ 1/3 HPUtgångsmoment @ 1/4 HPPris
WINSMITH E24MWNS 100: 1 56C Speed ​​Reducer C-face 56c 100 1 | AD7RKJ 4GAN8 E24MWNS 100: 1 56C2.875 "1.25 "56C----533 tum .-lb.13 205 kr
WINSMITH E26MWNS 100: 1 56C Speed ​​Reducer C-face 56c 100 1 | AD7RKK 4GAN9 E26MWNS 100: 1 56C3.125 "1.25 "56C---744 tum .-lb.564 tum .-lb.14 898 kr
WINSMITH E35MWNS 100: 1 56C Speed ​​Reducer C-face 56c 100 1 | AD7RKL 4GAP1 E35MWNS 100: 1 56C4"1.75 "56C--1243 tum .-lb.821 tum .-lb.-16 481 kr
WINSMITH E24MWNS 80: 1 56C Speed ​​Reducer C-face 56c 80 1 | AD7RKM 4GAP2 E24MWNS 80: 1 56C2.875 "1.25 "56C---638 tum .-lb.484 tum .-lb.12 415 kr
WINSMITH E26MWNS 80: 1 56C Speed ​​Reducer C-face 56c 80 1 | AD7RKN 4GAP3 E26MWNS 80: 1 56C3.125 "1.25 "56C--979 tum .-lb.646 tum .-lb.-14 898 kr
WINSMITH E13MWNS 60: 1 56C Speed ​​Reducer C-face 56c 60 1 | AD7RKQ 4GAP5 E13MWNS 60: 1 56C1.75 "3 / 4 "56C-----9 477 kr
WINSMITH E17MWNS 60: 1 56C Speed ​​Reducer C-face 56c 60 1 | AD7RKR 4GAP6 E17MWNS 60: 1 56C2.125 "1"56C----386 tum .-lb.10 811 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WINSMITH E35MWNS 80:1 56C Hastighetsreducerare C-face 56c 80 1
17 123 kr /enhet