Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIRECRAFTERS HDLKXKA gångjärnsdörrcylinderlås - lika nycklar | AC6QKW 35W631

WIRECRAFTERS HDLKXKA Cylinderlås med gångjärn - lika med nyckel

Finns i lager
Artikel: AC6QKW Modell: HDLKXKAKorsreferens: 35W631

Få det Maj 8, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 896 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGångjärnsdörr
Byråns efterlevnadRIA
Dörr TypSvänga
FinishOavslutat
Funktion Låser gångjärnsdörr med ett cylinderlås på framsidan och en infälld vred på insidan
Höjd6 5 / 16 "
TypKeyed Like
Bredd3.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.855
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7314496000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFunktion ArtikelTypPris
WIRECRAFTERS HDLKXKD gångjärnscylinderlås - nyckeldiff. | AC6QKV 35W630 HDLKXKDLåser gångjärnsdörr med ett cylindertangentlås på framsidan och en infälld vred på insidanGångjärnslåsNyckelord annorlunda1 896 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIRECRAFTERS HDLKXKA Cylinderlås med gångjärn - lika med nyckel
1 896 kr /enhet