VESTIL U-RACK Series bärbara U-rack för förvaring


Filter
Montering: Montering krävs , Färg: Orange , Inkluderar: installation av maskinvara , Insida övre bredd: 21 1 / 2 " , Material: Stål , Totala höjden: 19 " , Total bredd: 25 " , Paketstorlek: 1 , Stapelbar: Ja
StilModellFunktionerInuti höjdenLastkapacitetÖvergripande djupPris (ex moms)
A
U-RACK-6
Kapaciteten är 3000 lbs. Per enhet och 6000 lbs. Per vertikal stapel, kan staplas upp till 4 enheter högt15 1 / 2 "6000 Ibs4"1 724 SEK
B
U-RACK-10
Kapaciteten är 5000 lbs. Per enhet och 10000 lbs. Per vertikal stapel, kan staplas upp till 4 enheter högt17 "10000 Ibs4 1 / 2 "2 036 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?