WIREMOLD 40N2B08WH Raceway Two Channel | AD3DFY 3YE72

WIREMOLD 40N2B08WH Raceway Two Channel

Artikel: AD3DFY Modell: 40N2B08WHKorsref: 3YE72
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

650SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTvå fack
FärgWhite
Cover TypKnäppa på
Höjd2"
Längd96 "
MaterialPVC
Antal kanaler2
Bredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.16
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)246.63
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringFärgAnslutningstypAntal kanalerRaceway typBreddFinishHöjdPris
WIREMOLD OFRBC-8 Raceway bas och lock | AA6UUK 15A802 OFRBC-8SkruvaSvart-4Stål6.875 "Pulverlack1 / 2 "8 598 kr
RFQ
WIREMOLD G6000B-10 Raceway 6000-serien 120 tums grå | AC9CWP 3FPR8 G6000B-10SkruvaGråTillbaka Feed eller Entrance End1 eller 26000 serien4.75 "Dekor, tuff, slitstark scuffcoat4"2 150 kr
RFQ
WIREMOLD V6000B-10 Raceway 6000-serien 120 tums elfenben | AC9CWQ 3FPR9 V6000B-10SkruvaElfenbenTillbaka Feed eller Entrance End1 eller 26000 serien4.75 "Dekor, tuff, slitstark scuffcoat4"2 179 kr
RFQ
WIREMOLD PN03L08V Raceway gångjärnslåsning | AD3DEJ 3YE22 PN03L08V-ElfenbenSläpp taket1Lås gångjärn0.812 "-0.5 "316SEK
RFQ
WIREMOLD PN05L08V Raceway gångjärnslåsning | AD3DFA 3YE38 PN05L08V-ElfenbenSläpp taket1Lås gångjärn1.12 "-0.625 "352SEK
RFQ
WIREMOLD PN10L08V Raceway gångjärnslåsning | AD3DFB 3YE40 PN10L08V-ElfenbenSläpp taket1Lås gångjärn1.687 "-0.812 "580SEK
RFQ
WIREMOLD 300 Raceway Kanal | AD3DFR 3YE66 300-Elfenben-1-0.5 "-0.375 "116SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIREMOLD 40N2B08WH Raceway Two Channel
650SEK /enhet