Bussningsmaterial: Bronze , Kabel Dia.: 1 / 2 " , Kabellängd: 35 " , Kabelmaterial: Dura Plex , Färg: Gul , Djup: 9 1 / 4 " , Skivstorlek: 7" , Höjd: 32 " , Kroktyp: snap , Max. Tillåten belastning: 300 Ibs , Rör Dia.: 1" , Säkerhetsfaktor: 3:1 , Stil: Handopererad , Bredd: 43 "
Skyddsräcke vinschar
Allegro -skyddsskenor vinschar används för att höja och sänka utrustning till kompakta utrymmen. De har tunga, högdragbara aluminiumsidor i aluminium belagda med gul yta för väder- och slitstyrka. Dessa vinschar har en dubbel skiva, automatiskt lastlåsbromssystem för att säkerställa positiv lastkontroll och är integrerade med ett Dura-Plex flätat rep som ger utmärkt styrka / viktförhållande.