Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIREMOLD G3033JE Raceway Cover Single | AD3GAH 3ZA19

WIREMOLD G3033JE Raceway Cover Singel

Finns i lager
Artikel: AD3GAH Modell: G3033JEKorsreferens: 3ZA19

Få det Maj 15, Onsdag
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
309SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnkel behållarskydd
FärgGrå
Höjd1.5 "
Hål Dia.1.56 till 1.57 "
Längd4.5 "
MaterialStål
UnderkategoriTäcker
Bredd2.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)11.94
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddFärgHöjdHål Dia.ArtikelLängdMaterialUnderkategoriPris
WIREMOLD G3000CE Raceway täckstål | AD3FWF 3YY97 G3000CE2.75 "Grå0.25 "-Täck60 "StålTäcker238SEK
WIREMOLD G3000WC Raceway Clip Wire | AD3FWG 3YY98 G3000WC2.75 "Pläterad, grå45139 "-Trådklämma1"StålVideoklipp48SEK
WIREMOLD G3001A Raceway-koppling styv | AD3FWH 3YY99 G3001A2.5 "Galvaniserat stål1.25 "-Styv insida koppling6"Galvaniserat stålKopplingar191SEK
WIREMOLD G3003 Raceway Clip Support | AD3FZY 3ZA10 G30030.75 "Grå0.5 "-Stödjande klipp2.81 "StålVideoklipp110SEK
WIREMOLD G3006E Raceway Clip Cover | AD3FZZ 3ZA11 G3006E0.75 "Grå0.5 "-Täckklämma2.81 "StålVideoklipp33SEK
WIREMOLD G3007C Raceway enhetsfäste | AD3GAA 3ZA12 G3007C2.75 "Grå1.5 "-Enhetsfäste4.5 "StålKonsoler138SEK
WIREMOLD G3010AE Raceway monteringsände | AD3GAB 3ZA13 G3010AE2.75 "Grå1.5 "-Ingångsslut3.5 "StålSlutbeslag323SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIREMOLD G3033JE Raceway Cover Singel
309SEK /enhet