WOLO 840 Ombordluftanvändning med lufthorn | AC9BRX 3FHW1

WOLO 840 On Board Air System Användning med lufthorn

Finns i lager
Artikel: AC9BRX Modell: 840Korsreferens: 3FHW1

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 215 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOmbord Air System
Amps12
FinishSvart målad
För användning på3FHV7, 3FHV8 och 3FHV8
Höjd5.75 "
Längd18 "
MaterialStål
Tryck80 till 110 PSI
TypCFM 2.03
Spänning12 DC
Bredd5"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.318
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)72.39
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod8512902000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WOLO 840 On Board Air System Användning med lufthorn
5 215 kr /enhet