WRIGHT TOOL 618 Standard Socket Set, 3/4 tums drivning, paket med 19 | AF8NUP 29AT73

WRIGHT TOOL 618 standarduttagssats, 3/4 tums enhet, paket med 19 st

Finns i lager
Artikel: AF8NUP Modell: 618Korsreferens: 29AT73

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 304 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsnyckelsats
Deep Socket Point Styles ingårIngen
Drivstorlek3 / 4 "
Finishkrom
Flex Socket Point Styles ingårIngen
Antal bitar19
SAE eller metriskSAE
Uttag ingår7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-13/16", 1-7/8", 2"
Std. Socket Point-stilar ingår12
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.424
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)71.12
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod8204200000

Produktvarianter

ProduktModellAntal bitarUttag ingårPris
WRIGHT TOOL 623 Standard Socket Set, 3/4 tums drivning, paket med 22 | AF8NUL 29AT70 623227/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-13/16", 1-7/8", 2"19 749 kr
WRIGHT TOOL 631 Standard Socket Set, 3/4 tums drivning, paket med 31 | AF8NUM 29AT71 631317/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-13/16", 1-7/8", 2", 2-1/16", 2-1/8", 2-3/16", 2-1/4", 2-3/8"34 474 kr
WRIGHT TOOL 614 Standard Socket Set, 3/4 tums drivning, paket med 13 | AF8NUN 29AT72 614137/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-5/8"11 148 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WRIGHT TOOL 618 standarduttagssats, 3/4 tums enhet, paket med 19 st
18 304 kr /enhet