Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WRIGHT TOOL 6218 Impact sexkantssocket, 3/4 tums drivning, 6-punkts, 3-9/32 tums storlek | AF8NEK 29AN17

WRIGHT TOOL 6218 Impact Hex Socket, 3/4 tums drivning, 6 Points, 3-9/32 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AF8NEK Modell: 6218Korsreferens: 29AN17
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
931SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBituttag
Drivstorlek3 / 4 "
VäxeltypFyrkant
FinishSvartoxid
MaterialHet smidd legerat stål
Antal poäng6
Total längd3 9 / 32 "
SAE eller metriskSAE
Storlek9 / 16 "
Sockeldjup1.187 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.954
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8204200000

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStorlekSockeldjupPris
WRIGHT TOOL 6220 Impact Hex Socket, 3/4 tums drivning, 6 Points, 3-1/4 tums storlek | AF8NEL 29AN18 62203.25 "5 / 8 "1.156 "961SEK
WRIGHT TOOL 6228 Insexhylsa, 3/4 tums drivning, 6-punkts, 3-1/2 tumsstorlek | AF8NEM 29AN20 62283.5 "7 / 8 "1.375 "1 343 kr
WRIGHT TOOL 6232 Impact sexkantssocket, 3/4 tums drivning, 6-punkts, 3-5/8 tums storlek | AF8NEN 29AN21 62323.625 "1"1.5 "1 395 kr
WRIGHT TOOL 6224 Impact Hex Socket, 3/4 tums drivning, 6 Points, 3-11/12 tums storlek | AH2HQK 29AN19 62243 11 / 12 "3 / 4 "1.25 "1 163 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WRIGHT TOOL 6218 Impact Hex Socket, 3/4 tums drivning, 6 Points, 3-9/32 tums storlek
931SEK /enhet