Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WRIGHT TOOL 67H-24MM Standard metrisk slaghylsa, 3/4 tums drivning, 12 punkt, 24 mm | AF8MYV 29AL74

WRIGHT TOOL 67H-24MM standard metrisk slaghylsa, 3/4 tums enhet, 12 punkter, 24 mm

Finns i lager
Artikel: AF8MYV Modell: 67H-24MMKorsreferens: 29AL74

Få det Maj 14, Tisdag
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
420SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlaguttag
Drivstorlek3 / 4 "
VäxeltypFyrkant
FinishSvartoxid
MaterialHet smidd legerat stål
Antal poäng12
Utgång TypDubbel Hex
Total längd2"
SAE eller metriskmetrisk
Storlek24mm
SockeldjupStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8204200000

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStorlekPris
WRIGHT TOOL 67H-46MM Slaghylsa, 3/4 tums drivning, 12 punkt, 46 mm | AB8TKG 29AL80 67H-46MM2.625 "46mm681SEK
WRIGHT TOOL 67H-19MM Slaghylsa, 3/4 tums drivning, 12 punkt, 19 mm | AF8MYT 29AL72 67H-19MM1 15 / 16 "19mm405SEK
WRIGHT TOOL 67H-22MM Slaghylsa, 3/4 tums drivning, 12 punkt, 22 mm | AF8MYU 29AL73 67H-22MM2"22mm414SEK
WRIGHT TOOL 67H-27MM Standard metrisk slaghylsa, 3/4 tums drivning, 12 punkt, 27 mm | AF8MYW 29AL75 67H-27MM2.125 "27mm461SEK
WRIGHT TOOL 67H-30MM Standard metrisk slaghylsa, 3/4 tums drivning, 12 punkt, 30 mm | AF8MYX 29AL76 67H-30MM2.125 "30mm469SEK
WRIGHT TOOL 67H-32MM Standard metrisk slaghylsa, 3/4 tums drivning, 12 punkt, 32 mm | AF8MYY 29AL77 67H-32MM2.125 "32mm493SEK
WRIGHT TOOL 67H-36MM Standard metrisk slaghylsa, 3/4 tums drivning, 12 punkt, 36 mm | AF8MYZ 29AL78 67H-36MM2.25 "36mm584SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WRIGHT TOOL 67H-24MM standard metrisk slaghylsa, 3/4 tums enhet, 12 punkter, 24 mm
420SEK /enhet