Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WRIGHT TOOL 67H24 Standard slaghylsa, 3/4 tums drivning, 12 punkter, 3/4 tums storlek | AF8MXQ 29AL47

WRIGHT TOOL 67H24 standard slaghylsa, 3/4 tums drivning, 12 punkter, 3/4 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AF8MXQ Modell: 67H24Korsreferens: 29AL47

Få det Maj 16, Torsdag
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
405SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlaguttag
Drivstorlek3 / 4 "
VäxeltypFyrkant
FinishSvartoxid
MaterialHet smidd legerat stål
Antal poäng12
Utgång TypDubbel Hex
Total längd2 3 / 32 "
SAE eller metriskSAE
Storlek3 / 4 "
SockeldjupStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.756
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8204200000

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStorlekPris
WRIGHT TOOL 67H18 Standard slaghylsa, 3/4 tums drivning, 12 punkter, 9/16 tums storlek | AF8MXM 29AL44 67H182 3 / 32 "9 / 16 "388SEK
WRIGHT TOOL 67H20 Standard slaghylsa, 3/4 tums drivning, 12 punkter, 5/8 tums storlek | AF8MXN 29AL45 67H202 3 / 32 "5 / 8 "401SEK
WRIGHT TOOL 67H22 Standard slaghylsa, 3/4 tums drivning, 12 punkter, 11/16 tums storlek | AF8MXP 29AL46 67H222 3 / 32 "11 / 16 "399SEK
WRIGHT TOOL 67H26 Standard slaghylsa, 3/4 tums drivning, 12 punkter, 13/16 tums storlek | AF8MXR 29AL48 67H262.125 "13 / 16 "405SEK
WRIGHT TOOL 67H28 Standard slaghylsa, 3/4 tums drivning, 12 punkter, 7/8 tums storlek | AF8MXT 29AL49 67H282.125 "7 / 8 "414SEK
WRIGHT TOOL 67H30 Standard slaghylsa, 3/4 tums drivning, 12 punkter, 15/16 tums storlek | AF8MXU 29AL50 67H302.125 "15 / 16 "418SEK
WRIGHT TOOL 67H32 Standard slaghylsa, 3/4 tums drivning, 12 punkter, 1 tums storlek | AF8MXV 29AL51 67H322.125 "1"437SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WRIGHT TOOL 67H24 standard slaghylsa, 3/4 tums drivning, 12 punkter, 3/4 tums storlek
405SEK /enhet