Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YANKEE 370-0.437 Dowel Pin Reamer 0.4370 In | AB4WFZ 20G728

YANKEE 370-0.437 Dowel Pin Reamer 0.4370 In

Finns i lager
Artikel: AB4WFZ Modell: 370-0.437Korsreferens: 20G728
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
773SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDowel Pin Chucking Breamer
SkärriktningHöger hand
Decimal ekvivalent0.437 "
Mått typDecimal tum
FinishBright
Flöjlängd1.75 "
Vänster / höger handRakt
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt6
Total längd5 1 / 2 "
ShankRakt
Shank Dia.0.059 "
Skaftstorlek0.437 "
SkafttypRakt
Storlek0.437 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.108
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)1.27
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8207600035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.SkärriktningDecimal ekvivalentSkaftstorlekStorlekFlöjlängdVänster / höger handMaterialPris
YANKEE 1435-1 Dowel Pin Reamer 1 tum 1.0000 In | AB4WEF 20G687 1435-10.159 "Höger hand1"1"1"2.75 "Höger skärningKobolt3 909 kr
YANKEE 1470-0.123 Dowel Pin Reamer 0.1230 In | AB4WEG 20G688 1470-0.1230.157 "Höger hand0.123 "0.119 "0.123 "7 / 8 "Höger skärningM42 8% kobolt464SEK
YANKEE 1470-0.1247 Dowel Pin Reamer 0.1247 In | AB4WEH 20G689 1470-0.12470.154 "Höger hand0.1247 "0.119 "0.124 "7 / 8 "Höger skärningM42 8% kobolt471SEK
YANKEE 1470-0.1855 Dowel Pin Reamer 0.1855 In | AB4WEJ 20G690 1470-0.18550.152 "Höger hand0.1855 "0.18 "0.185 "1.125 "Höger skärningM42 8% kobolt591SEK
YANKEE 1470-0.187 Dowel Pin Reamer 0.1870 In | AB4WEK 20G691 1470-0.1870.149 "Höger hand0.187 "0.18 "0.187 "1.125 "Höger skärningM42 8% kobolt583SEK
YANKEE 1470-0.248 Dowel Pin Reamer 0.2480 In | AB4WEL 20G692 1470-0.2480.147 "Höger hand0.248 "0.24 "0.248 "1.5 "Höger skärningM42 8% kobolt655SEK
YANKEE 1470-0.2495 Dowel Pin Reamer 0.2495 In | AB4WEM 20G693 1470-0.24950.144 "Höger hand0.2495 "0.24 "0.249 "1.5 "Höger skärningM42 8% kobolt664SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YANKEE 370-0.437 Dowel Pin Reamer 0.4370 In
773SEK /enhet