Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YANKEE 400-0.5938 Reamer Handreamer 0.5938 In | AB4RJV 20D321

YANKEE 400-0.5938 Broschare Handbrott 0.5938 In

Finns i lager
Artikel: AB4RJV Modell: 400-0.5938Korsreferens: 20D321
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
2 427 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandreamer
SkärriktningHöger hand
Decimal ekvivalent0.5938 "
Mått typFraktionerad tum
FinishBright
Flöjlängd3.375 "
Bråkstorlek19 / 32 "
Vänster / höger handRakt
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt8
Total längd6 3 / 4 "
ShankRakt
Shank Dia.0.593 "
Skaftstorlek0.593 "
SkafttypRakt
Storlek19 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2002
Fartygets höjd (cm)1.91
Fartygets längd (cm)1.91
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8207600035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSkaftstorlekDecimal ekvivalentFlöjlängdStorlekBråkstorlekVänster / höger handAntal flöjtTotal längdPris
YANKEE 400-0.0625 Reamer Handreamer 0.0625 In | AB4RHT 20D295 400-0.06250.062 "0.0625 "1"1 / 16 "1 / 16 "Rakt42"1 290 kr
YANKEE 400-0.0781 Reamer Handreamer 0.0781 In | AB4RHU 20D296 400-0.07810.078 "0.0781 "1"5 / 64 "5 / 64 "Rakt42"1 290 kr
YANKEE 400-0.0938 Reamer Handreamer 0.0938 In | AB4RHV 20D297 400-0.09380.093 "0.0938 "1.25 "3 / 32 "3 / 32 "Rakt42 1 / 2 "1 290 kr
YANKEE 400-0.1094 Reamer Handreamer 0.1094 In | AB4RHW 20D298 400-0.10940.109 "0.1094 "1.25 "7 / 64 "7 / 64 "Rakt42 1 / 2 "1 290 kr
YANKEE 400-0.125 Reamer Handreamer 0.1250 In | AB4RHX 20D299 400-0.1250.125 "0.125 "1.5 "1 / 8 "1 / 8 "Rakt43"1 215 kr
YANKEE 400-0.1406 Reamer Handreamer 0.1406 In | AB4RHY 20D301 400-0.14060.14 "0.1406 "1.625 "9 / 64 "9 / 64 "Rakt43 1 / 4 "1 216 kr
YANKEE 400-0.1562 Reamer Handreamer 0.1562 In | AB4RHZ 20D302 400-0.15620.156 "0.1562 "1.625 "5 / 32 "5 / 32 "Rakt43 1 / 4 "1 317 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YANKEE 400-0.5938 Broschare Handbrott 0.5938 In
2 427 kr /enhet