Montering: F1 ENDAST , Kullager: Boll , Plikt: Kontinuerlig , Effektivitetsgrupp: Standard , Hölje: EPNV , Ram: 56C , Rammaterial: Valsat stål , Hz: 60 , Isoleringsklass: B , kW: 0.187 , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motorapplikation: Farliga platser , Motordesign: 3-fas , Motorkapslingsdesign: Farligt läge , Motoraxeldesign: Nycklad , Termiskt motorskydd: Bil , Montering: C-Face fotlös , Typskylt RPM: 1725 , Orientering: Horisontell , Fas: 3 , RPM: 1800 , RPM-intervall: 1701-1800 , Axel Dia.: 7 / 8 " , Skaftlängd: 2 1 / 16 " , Temp. Koda: T3B