Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YANKEE 435L-1.3125 Chuck Reamer 1 5/16 tum 1.3125 In | AB4WZT 20H111

YANKEE 435L-1.3125 Chucking Breamer 1 5/16 Inch 1.3125 In

Finns i lager
Artikel: AB4WZT Modell: 435L-1.3125Korsreferens: 20H111
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
4 462 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelChucking Reamer
SkärriktningVänster hand
Decimal ekvivalent1.3125 "
Mått typFraktionerad tum
FinishBright
Flöjlängd3"
Bråkstorlek1-5 / 16 "
Vänster / höger handVänsterhuggning
MaterialHSS
Antal flöjt10
Total längd11.5 "
ShankRakt
Shank Dia.0.999 "
Skaftstorlek0.999 "
SkafttypRakt
Storlek1 5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1228
Fartygets höjd (cm)3.18
Fartygets längd (cm)3.18
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod8207600035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal flöjtDecimal ekvivalentMått typTotal längdShank Dia.SkaftstorlekStorlekTrådstorlekPris
YANKEE 435L-0.0394 Chucking Breamer 0.0394 In | AB4WQZ 20G937 435L-0.039440.0394 "metrisk2.5 "0.373 "0.039 "1mm-564SEK
YANKEE 435L-0.04 Chuckreamer 60 0.0400 In | AB4WRA 20G938 435L-0.0440.04 "Wire2.5 "0.374 "0.039 "#6060564SEK
YANKEE 435L-0.041 Chucking Reamer 59 0.0410 In | AB4WRB 20G939 435L-0.04140.041 "Wire2.5 "0.435 "0.039 "#5959564SEK
YANKEE 435L-0.042 Chuck Reamer 58 0.0420 In | AB4WRC 20G940 435L-0.04240.042 "Wire2.5 "0.437 "0.039 "#5858564SEK
YANKEE 435L-0.043 Chuck Reamer 57 0.0430 In | AB4WRD 20G941 435L-0.04340.043 "Wire2.5 "0.498 "0.039 "#5757564SEK
YANKEE 435L-0.0465 Chuckreamer 56 0.0465 In | AB4WRE 20G942 435L-0.046540.0465 "Wire2.5 "0.499 "0.045 "#5656564SEK
YANKEE 435L-0.0469 Chuckreamer 3/64 tum 0.0469 In | AB4WRF 20G943 435L-0.046940.0469 "Fraktionerad tum2.5 "0.964 "0.045 "3 / 64 "-564SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YANKEE 435L-1.3125 Chucking Breamer 1 5/16 Inch 1.3125 In
4 462 kr /enhet