Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YANKEE 600-0.25 Breamer koniskt rör 0.2500 In | AB4RYJ 20D619

YANKEE 600-0.25 Breamer Taper Pipe 0.2500 In

Finns i lager
Artikel: AB4RYJ Modell: 600-0.25Korsreferens: 20D619
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
1 880 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTaper Pipe Reamer
SkärriktningVänster hand
Decimal ekvivalent0.25 "
Mått typFraktionerad tum
FinishBright
Flöjlängd1.625 "
Vänster / höger handVänster
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt6
Total längd2 7 / 16 "
ShankRakt
Shank Dia.0.562 "
Skaftstorlek0.562 "
SkafttypRakt
Storlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0518
Fartygets höjd (cm)1.91
Fartygets längd (cm)1.91
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8207600035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentFlöjlängdAntal flöjtTotal längdShank Dia.SkaftstorlekStorlekPris
YANKEE 600-0.0625 Reamer Taper Pipe 0.0625 In | AB4RYG 20D617 600-0.06250.0625 "3 / 4 "62.125 "0.312 "0.312 "1 / 16 "1 764 kr
YANKEE 600-0.125 Breamer koniskt rör 0.1250 In | AB4RYH 20D618 600-0.1250.125 "3 / 4 "62.125 "0.437 "0.437 "1 / 8 "1 646 kr
YANKEE 600-0.375 Breamer koniskt rör 0.3750 In | AB4RYK 20D620 600-0.3750.375 "1.625 "62 5 / 8 "0.7 "0.7 "3 / 8 "2 095 kr
YANKEE 600-0.5 Breamer koniskt rör 0.5000 In | AB4RYL 20D621 600-0.50.5 "1.375 "63.125 "0.687 "0.687 "1 / 2 "2 640 kr
YANKEE 600-0.75 Reamer Taper Pipe 0.7500 In | AB4RYM 20D622 600-0.750.75 "1.375 "83.25 "0.906 "0.906 "3 / 4 "3 664 kr
YANKEE 600-1 Reamer Taper Pipe 1.0000 In | AB4RYN 20D623 600-11"1.75 "83.75 "1.125 "1.125 "1"5 379 kr
YANKEE 600-1.25 Broschar koniskt rör 1.2500 In | AB4RYP 20D624 600-1.251.25 "1.75 "104"1.312 "1.312 "1.25 "9 091 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YANKEE 600-0.25 Breamer Taper Pipe 0.2500 In
1 880 kr /enhet