GUL JACKA 42044 värmepumpsgrenrör är lämpligt för VVS-tekniker för att mäta och kontrollera köldmedietrycket, vilket säkerställer optimal prestanda. Detta grenrör underlättar anslutningen av slangar till både hög- och lågtryckssidor av värmepumpsystemet, vilket möjliggör noggranna avläsningar av tryck och temperaturer.
Funktioner:
- Den har färgkodade skalor för att underlätta identifiering med djärva och levande färger för snabb referens under diagnostik av HVAC-system.
- Den levereras med rattar med 1 procents noggrannhet (klass 1), vilket säkerställer exakta mätningar för kritiska laddningssystem för att förbättra noggrannheten och tillförlitligheten.
- Detta värmepumpsgrenrör är utrustat med beprövade glidande dubbla O-ringkolvar, vilket minimerar slitage och främjar livslängden.
- Den har nylonsäten som säkerställer ökad hållbarhet och motståndskraft, vilket bidrar till grenrörets förlängda livslängd.
- Denna pump har en smidd mässingskropp för strukturell styvhet och korrosionsbeständighet.
Kompatibla tillbehör:
- Supco VVS-REM: Den levereras med AC/kyltillbehör som innehåller kondensatavloppsventiler som är kompatibla med koldioxid- eller kvävetankar. Den innehåller också filteravdragare, flamsensorrengörare, hybridbyglar och verktyg för borttagning av ventilkärnor, som erbjuder omfattande lösningar för olika HVAC- och kylbehov.
Vanliga frågor och svar:
F. Levereras GUL JACKET 42044 värmepumpsgrenrör utrustad med en ventil?
S. Ja, den har metallventilhandtag i full storlek för enkel manövrering av grenröret under systemdiagnostik och underhållsuppgifter.
F. Finns det specifika faktorer att ta hänsyn till vid installationen av YELLOW JACKET 42044 värmepumpsgrenrör?
A. Överväg korrekta förfaranden för köldmediehantering, korrekt anslutning till systemportar och efterlevnad av säkerhetsriktlinjer.
F. Vad är tryckklassificeringen för de låga och höga sidomätarna i YELLOW JACKET 42044 värmepumpsgrenrör?
S. Den har ett högt sidomättryck på 0 till 800 psig och 30 i Hg till 800 psi på lågsidan.