GUL JACKA 69336 Läckdetektorsond, UV | AA2JTC 10M819

YELLOW JACKET 69336 Läcksökarsond, UV

Finns i lager
Artikel: AA2JTC Modell: 69336Korsreferens: 10M819

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 697 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLäckningsdetektor
Känslighet per år1.7 g / år
TypKylmedel
Spänning120

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.65
Fartygets höjd (cm)17.02
Fartygets längd (cm)46.99
Fartygets bredd (cm)46.99
HS-kod8531800040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

YELLOW JACKET 69336 läckagedetektorsond används i VVS- och kylsystem för att lokalisera och identifiera köldmedieläckor. Detta viktiga verktyg förbättrar teknikernas effektivitet genom att tillåta exakt detektering av läckor, minska stilleståndstiden och förhindra miljöskador. Sonden används i rutinunderhåll, reparationer och diagnostiska procedurer, vilket säkerställer kylsystemets integritet och överensstämmelse med miljöbestämmelser genom snabb identifiering och lösning av läckor.

Funktioner:

  • GUL JACKA 69336 läckagedetektorsond har en hög känslighetsnivå på 3 för effektiv detektering av köldmedieläckor.
  • Denna läckagedetektorsond kommer med en spänning på 120V för pålitlig prestanda.
  • Den är utrustad med en känslighet på 1.7 g/år, vilket möjliggör exakt detektering av även små köldmedieläckor.
  • Denna läckagedetektorprob är designad för användning med ett brett utbud av köldmedier, inklusive HFC, HCFC och CFC.
  • Den levereras med ett hållbart fodral för bekväm manövrerbarhet av sonden.

Vanliga frågor och svar:

F. Minskar sondens känslighet med tiden?

S. Känsligheten kan variera med användning och miljöfaktorer. Så regelbunden kalibrering och underhåll rekommenderas.

F. Hur ska sonden underhållas för optimal prestanda?

S. Underhåll kan innefatta regelbunden kalibrering och rengöring för att säkerställa korrekt och tillförlitlig läckagedetektering.

Produktvarianter

ProduktModellTypPris
GUL JACKA 69354 Läckdetektorsond | AA2JTD 10M820 69354Kylmedel5 315 kr
GUL JACKA 69341 Läckdetektor, kväve, elektronisk | AC7DUT 38D902 69341kväve6 133 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YELLOW JACKET 69336 Läcksökarsond, UV
9 697 kr /enhet