Yellow Jacket YJ5-125-Y/B kabelskydd säkerställer kablarnas livslängd och främjar en säkrare miljö genom att förhindra olyckor och bibehålla integriteten hos elektriska och dataanslutningar. Den är idealisk för byggarbetsplatser, evenemang och industriella miljöer, för att skydda kablar och slangar från potentiella skador orsakade av tung gångtrafik, fordon eller utrustning.
Funktioner:
- Yellow Jacket YJ5-125-Y/B kabelskydd har ett gångjärnsförsett lock för att möjliggöra enkel kabel- och slanginstallation samtidigt som den ger fullständig inneslutning.
- Den kommer med fem kanaler, vilket underlättar separationen av olika kabel- och slangledningar för organiserad hantering.
- Detta kabelskydd har modulär konstruktion, vilket möjliggör förregling för en anpassad längd för att passa specifika behov.
- Den är konstruerad av slitstarkt polyuretanmaterial, vilket säkerställer långvarigt skydd mot oavsiktliga skador.
- Detta kabelskydd erbjuder ökad säkerhet genom att förhindra snubbelrisk i både inomhus- och utomhusmiljöer.
- Den har en bredd på 19-3/4 tum och en höjd på 1-7/8 tum, vilket ger ett säkert hölje för kablar och slangar i olika inställningar.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur förhindrar kabelskyddet snubbelrisk?
A. Kabelskyddets design och gångjärnsförsedda hölje hjälper till att förhindra snubbelrisk orsakad av blottade kablar.
F. Vad är belastningskapaciteten för detta Yellow Jacket YJ5-125-Y/B kabelskydd?
A. Lastkapaciteten för detta kabelskydd är 32600 lb./axel.
F. Trasslar kablarna inuti skydden?
A. Yellow Jackets kabelskydd har avdelare för att separera en kabel från den andra för att undvika trassel.
F. Hur fungerar det gångjärnsförsedda skyddet i detta Yellow Jacket YJ5-125-Y/B kabelskydd?
A. Det gångjärnsförsedda locket möjliggör enkel installation av kablar och slangar samtidigt som det ger full kapsling. Denna funktion skyddar innehållet från yttre element och säkerställer ett snyggt och organiserat utseende.
F. Hur är detta kabelskydd anslutet eller säkrat på plats?
S. Kabelskyddet har en hundbensanslutningsstil, vilket säkerställer en säker och stabil installation för att förhindra förskjutning eller förskjutning.