Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 01557 Hårdmetall, 2 räfflor, pinnfräs, fyrkantig 7/64 x 3/8 Skärlängd | AC6NKK 35U746

YG-1 TOOL COMPANY 01557 Hårdmetall, 2 räfflor, pinnfräs, fyrkantig 7/64" x 3/8" skärlängd

Finns i lager
Artikel: AC6NKK Modell: 01557Korsreferens: 35U746

Få det Maj 15, Onsdag
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
156SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCarbide End Mill
SkärriktningHöger hand
SkärningstypCentrum
Diameter7 / 64 "
Mått typFraktionerad tum
SlutetSingle
Avsluta kvarnstilFyrkant
SlutstilFyrkant
FinishBright
Helix Angle30 grader
Klipplängd3 / 8 "
ListnummerE5020
MaterialKarbid
Fräsning Dia.7 / 64 "
Antal flöjt2
Total längd1.5 "
Shank Dia.1 / 8 "
TypGenerell mening

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)5.4
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207703030
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKlipplängdTotal längdShank Dia.Pris
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 01552 Hårdmetallkvarn 1/32 5/64 Skuren L | AC6NKE 35U741 015521 / 32 "5 / 64 "1.5 "1 / 8 "149SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 01553 Karbidkvarn kvarts 3/64 7/64 Skuren L | AC6NKF 35U742 015533 / 64 "7 / 64 "1.5 "1 / 8 "149SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 01554 Karbidkvarn kvarts 1/16 3/16 Skuren L | AC6NKG 35U743 015541 / 16 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "137SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 01555 Hårdmetallkvarn 5/64 3/16 Skuren L | AC6NKH 35U744 015555 / 64 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "156SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 01556 Karbidkvarn kvarts 3/32 3/8 Skuren L | AC6NKJ 35U745 015563 / 32 "3 / 8 "1.5 "1 / 8 "139SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 01558 Hårdmetallkvarn Kvadrat 1/8 1/2 Skuren L | AC6NKL 35U747 015581 / 8 "1 / 2 "1.5 "1 / 8 "142SEK
YG-1 VERKTYGFÖRETAG 01560 Hårdmetallkvarn Fyrkant 9/64 1/2 Skär L | AC6NKM 35U748 015609 / 64 "1 / 2 "2"3 / 16 "217SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 01557 Hårdmetall, 2 räfflor, pinnfräs, fyrkantig 7/64" x 3/8" skärlängd
156SEK /enhet