Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 02584TN Hårdmetallkvarn 3/8 1-1 / 8 Skuren L | AC6NVU 35U964

YG-1 TOOL COMPANY 02584TN Hårdmetalländfräs fyrkantig 3/8 1-1/8 skär L

Finns i lager
Artikel: AC6NVU Modell: 02584TNKorsreferens: 35U964
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
653SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCarbide End Mill
SkärriktningHöger hand
SkärningstypCentrum
Diameter3 / 8 "
Mått typFraktionerad tum
SlutetSingle
Avsluta kvarnstilFyrkant
SlutstilFyrkant
FinishTenn
Helix Angle30 grader
Klipplängd1.125 "
ListnummerE5011
MaterialKarbid
Fräsning Dia.3 / 8 "
Antal flöjt2
Total längd3"
Shank Dia.3 / 8 "
TypGenerell mening

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)1.59
Fartygets längd (cm)11.11
Fartygets bredd (cm)1.59
HS-kod8207703030
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKlipplängdTotal längdShank Dia.Pris
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 02558TN Hårdmetallkvarn Kvadrat 1/8 3/4 Skuren L | AC6NVP 35U960 02558TN1 / 8 "3 / 4 "2.25 "1 / 8 "235SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 02565TN Karbidändkvarn 3/16 3/4 Skuren L | AC6NVQ 35U961 02565TN3 / 16 "3 / 4 "2.5 "3 / 16 "314SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 02573TN Karbidändkvarn 1/4 1-1 / 8 Skuren L | AC6NVR 35U962 02573TN1 / 4 "1.125 "3"1 / 4 "362SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 02579TN Hårdmetallkvarn Square 5/16 1-1 / 8 Cut L | AC6NVT 35U963 02579TN5 / 16 "1.125 "3"5 / 16 "531SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 02588TN Hårdmetallkvarn Square 7/16 2 Cut L | AC6NVV 35U965 02588TN7 / 16 "2"4"7 / 16 "970SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 02593TN Karbidändkvarn Fyrkant 1/2 2 Skuren L | AC6NVW 35U966 02593TN1 / 2 "2"4"1 / 2 "1 068 kr
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 02595TN Hårdmetalländfräs Fyrkantig 5/8 2-1/4 Kap L | AC6NVX 35U967 02595TN5 / 8 "2.25 "5"5 / 8 "1 934 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 02584TN Hårdmetalländfräs fyrkantig 3/8 1-1/8 skär L
653SEK /enhet