Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 07561TF Hårdmetalländfräs Fyrkantig 5/32 9/16 Kap L | AC6NQC 35U856

YG-1 TOOL COMPANY 07561TF Karbidändfräs fyrkantig 5/32 9/16 kapad L

Finns i lager
Artikel: AC6NQC Modell: 07561TFKorsreferens: 35U856

Få det Maj 16, Torsdag
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
216SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCarbide End Mill
SkärriktningHöger hand
SkärningstypCentrum
Diameter5 / 32 "
Mått typFraktionerad tum
SlutetSingle
Avsluta kvarnstilFyrkant
SlutstilFyrkant
FinishTiAlN
Helix Angle30 grader
Klipplängd9 / 16 "
ListnummerE5021
MaterialKarbid
Fräsning Dia.5 / 32 "
Antal flöjt4
Total längd2"
Shank Dia.3 / 16 "
TypGenerell mening

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207703030
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKlipplängdTotal längdShank Dia.Pris
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 07554TF Hårdmetalländfräs Fyrkantig 1/16 3/16 Kap L | AC6NPW 35U850 07554TF1 / 16 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "196SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 07555TF Hårdmetalländfräs Fyrkantig 5/64 3/16 Kap L | AC6NPX 35U851 07555TF5 / 64 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "196SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 07556TF Hårdmetalländfräs Fyrkantig 3/32 3/8 Kap L | AC6NPY 35U852 07556TF3 / 32 "3 / 8 "1.5 "1 / 8 "176SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 07557TF Hårdmetalländfräs Fyrkantig 7/64 3/8 Kap L | AC6NPZ 35U853 07557TF7 / 64 "3 / 8 "1.5 "1 / 8 "175SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 07558TF Hårdmetalländfräs Fyrkantig 1/8 1/2 Kap L | AC6NQA 35U854 07558TF1 / 8 "1 / 2 "1.5 "1 / 8 "178SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 07560TF Hårdmetalländfräs Fyrkantig 9/64 1/2 Kap L | AC6NQB 35U855 07560TF9 / 64 "1 / 2 "2"3 / 16 "285SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 07564TF Hårdmetalländfräs Fyrkantig 11/64 5/8 Kap L | AC6NQD 35U857 07564TF11 / 64 "5 / 8 "2"3 / 16 "361SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 07561TF Karbidändfräs fyrkantig 5/32 9/16 kapad L
216SEK /enhet