Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 08588 Hårdmetallkvarn Square 7/16 2 Cut L | AC6NWR 35U985

YG-1 TOOL COMPANY 08588 Hårdmetalländfräs fyrkantig 7/16 2 kapad L

Finns i lager
Artikel: AC6NWR Modell: 08588Korsreferens: 35U985
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
948SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCarbide End Mill
SkärriktningHöger hand
SkärningstypCentrum
Diameter7 / 16 "
Mått typFraktionerad tum
SlutetSingle
Avsluta kvarnstilFyrkant
SlutstilFyrkant
FinishBright
Helix Angle30 grader
Klipplängd2"
ListnummerE5012
MaterialKarbid
Fräsning Dia.7 / 16 "
Antal flöjt4
Total längd4"
Shank Dia.7 / 16 "
TypGenerell mening

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)1.59
Fartygets längd (cm)11.11
Fartygets bredd (cm)1.59
HS-kod8207703030
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKlipplängdTotal längdShank Dia.Pris
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 08558 Karbidkvarn kvarts 1/8 3/4 Kap L | AC6NWL 35U980 085581 / 8 "3 / 4 "2.25 "1 / 8 "227SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 08565 Hårdmetallkvarn Square 3/16 3/4 Cut L | AC6NWM 35U981 085653 / 16 "3 / 4 "2.5 "3 / 16 "261SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 08573 Karbidändkvarn 1/4 1-1 / 8 Skuren L | AC6NWN 35U982 085731 / 4 "1.125 "3"1 / 4 "308SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 08579 Karbidändkvarn 5/16 1-1 / 8 Skuren L | AC6NWP 35U983 085795 / 16 "1.125 "3"5 / 16 "470SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 08584 Hårdmetallkvarn 3/8 1-1 / 8 Skuren L | AC6NWQ 35U984 085843 / 8 "1.125 "3"3 / 8 "571SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 08593 Hårdmetallkvarn Kvadrat 1/2 2 Skuren L | AC6NWT 35U986 085931 / 2 "2"4"1 / 2 "997SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 08595 Hårdmetallkvarn Square 5/8 2-1 / 4 Cut L | AC6NWU 35U987 085955 / 8 "2.25 "5"5 / 8 "1 995 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 08588 Hårdmetalländfräs fyrkantig 7/16 2 kapad L
948SEK /enhet