Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YG-1 VERKTYGFÖRETAG 11559 Hårdmetallkvarn Fyrkant 1/8 3/8 Skär L | AC6PCL 35V120

YG-1 TOOL COMPANY 11559 Hårdmetalländfräs fyrkantig 1/8 3/8 kapad L

Finns i lager
Artikel: AC6PCL Modell: 11559Korsreferens: 35V120
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
531SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCarbide End Mill
SkärriktningHöger hand
SkärningstypCentrum
Diameter1 / 8 "
Mått typFraktionerad tum
SlutetDubbelklicka
Avsluta kvarnstilFyrkant
SlutstilFyrkant
FinishBright
Helix Angle30 grader
Klipplängd3 / 8 "
ListnummerE5025
MaterialKarbid
Fräsning Dia.1 / 8 "
Antal flöjt2
Total längd3 1 / 16 "
Shank Dia.3 / 8 "
TypGenerell mening

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1238
Fartygets höjd (cm)1.59
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)1.59
HS-kod8207703030
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKlipplängdTotal längdShank Dia.Pris
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 11563 Hårdmetallkvarn Square 5/32 7/16 Cut L | AC6PCM 35V121 115635 / 32 "7 / 16 "3.125 "3 / 8 "549SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 11567 Karbidkvarn Square 3/16 1/2 Cut L | AC6PCN 35V122 115673 / 16 "1 / 2 "3.25 "3 / 8 "578SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 11571 Karbidkvarn Square Square 7/32 9/16 Cut L | AC6PCP 35V123 115717 / 32 "9 / 16 "3.375 "3 / 8 "685SEK
YG-1 VERKTYG FÖRETAG 11574 Karbidkvarn kvarts 1/4 5/8 Kap L | AC6PCQ 35V124 115741 / 4 "5 / 8 "3.375 "3 / 8 "668SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 11577 Hårdmetallkvarn Square 9/32 11/16 Cut L | AC6PCR 35V125 115779 / 32 "11 / 16 "3.375 "3 / 8 "747SEK
YG-1 VERKTYGFÖRETAG 11580 Hårdmetallkvarn Fyrkant 5/16 3/4 Cut L | AC6PCT 35V126 115805 / 16 "3 / 4 "3.5 "3 / 8 "792SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 11582 Karbidkvarn Square 11/32 3/4 Cut L | AC6PCU 35V127 1158211 / 32 "3 / 4 "3.5 "3 / 8 "851SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 11559 Hårdmetalländfräs fyrkantig 1/8 3/8 kapad L
531SEK /enhet