Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 43426 Koboltpinnfräskula 1 2 Skär L | AC6PRG 35V418

YG-1 TOOL COMPANY 43426 Koboltspindfräskula 1 2 skär L

Finns i lager
Artikel: AC6PRG Modell: 43426Korsreferens: 35V418
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
1 977 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoboltändkvarn
SkärriktningHöger hand
SkärningstypIcke centrum
Diameter1"
Mått typFraktionerad tum
SlutetSingle
Avsluta kvarnstilBollnäsa
SlutstilBoll
FinishBright
Helix Angle30 grader
Klipplängd2"
ListnummerE2020
MaterialKobolt
Fräsning Dia.1"
Antal flöjt4
Total längd4.5 "
Shank Dia.1"
TypGenerell mening

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405
Fartygets höjd (cm)3.18
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)3.18
HS-kod8207703030
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellAntal flöjtSkärningstypDiameterTotal längdShank Dia.Mått typSlutetSlutstilPris
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 01289 Koboltändkvarn Fyrkantig ände 1/8 3/8 Klipp L | AC6PFH 35V186 012892Centrum1 / 8 "2 5 / 16 "3 / 8 "Fraktionerad tumDubbelklickaSquare End241SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 01348 Cobat Pinnfräs Fyrkantsände 11/16 1-5/16 Kapning | AC6PGB 35V204 013482Centrum11 / 16 "3.437 "5 / 8 "Fraktionerad tumSingleSquare End594SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 01373 Koboltpinnfräs Fyrkantig ände 13/16 1-1/2 Skär L | AC6PGF 35V208 013732Centrum13 / 16 "3.625 "5 / 8 "Fraktionerad tumSingleSquare End782SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 01409 Koboltpinnfräs Fyrkantig ände 15/16 1-1/2 Kap L | AC6PGJ 35V211 014092Centrum15 / 16 "3.75 "7 / 8 "Fraktionerad tumSingleSquare End973SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 01435 Koboltpinnfräs fyrkantig ände 1-1/8 1 kapad L | AC6PGN 35V215 014352Centrum1.125 "4.125 "1"Fraktionerad tumSingleSquare End1 354 kr
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 01445 Cobalt End Mill Square End 1-1 / 4 1-5 / 8 Cut L | AC6PGP 35V216 014452Centrum1.25 "4.125 "1.25 "Fraktionerad tumSingleSquare End1 474 kr
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 01477 Koboltpinnfräs Fyrkantig ände 2 1-5/8 Skär L | AC6PGW 35V222 014772Centrum2"4.125 "1.25 "Fraktionerad tumSingleSquare End3 170 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 43426 Koboltspindfräskula 1 2 skär L
1 977 kr /enhet