Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YG-1 TOOL COMPANY K9583 Spiral Point Tap Plug 1/2 tum x 20 Bright | AG3QWH 33TU24

YG-1 TOOL COMPANY K9583 Spiral Point Tap Plug 1/2 tum x 20 Bright

Finns i lager
Artikel: AG3QWH Modell: K9583Korsreferens: 33TU24

Få det Maj 16, Torsdag
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
222SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiral Point Tap
FinishBright
ListnummerK9
MaterialVanadium Alloy High Speed ​​Steel
Antal flöjt3
Total längd3.375 "
Tonhöjd20
Gränser för pitchdiameterGH3
Shank Dia.0.367 "
Storlek1 / 2 "
Tryck på StilKontakt
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC15 / 16 "
GängtypUNF

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.59
Fartygets längd (cm)9.84
Fartygets bredd (cm)1.91
HS-kod8207508000

Produktvarianter

ProduktModellgäng~~POS=TRUNCListnummerAntal flöjtGängtypTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterShank Dia.Pris
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG K9603 Spiral Point Tap Plug 9/16 inch x 12 Bright | AG3QKE 33TU25 K96031"K93UNC3.59312GH30.429 "331SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG K9663 Spiral Point Tap Plug 5/8 inch x 18 Bright | AG3QKF 33TU26 K96631 15 / 16 "K93UNF3 13 / 16 "18GH30.48 "430SEK
YG-1 VERKTYG FÖRETAG K9703 Spiral Point Tap Plug 3/4 inch x 10 Bright | AG3QKG 33TU27 K97031 7 / 32 "K93UNC4.25 "10GH30.59 "635SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG K9723 Spiral Point Tap Plug 3/4 inch x 16 Bright | AG3QKH 33TU28 K97231 7 / 32 "K93UNF4.25 "16GH30.59 "629SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG K9243 Spiral Point Tap Plug # 6x32 Bright | AG3QWA 33TU16 K92433 / 8 "K92UNC2"32GH30.141 "104SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG K9283 Spiral Point Tap Plug # 8x32 Bright | AG3QWB 33TU17 K92833 / 8 "K92UNC2.125 "32GH30.168 "99SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG K9323 Spiral Point Tap Plug # 10x24 Bright | AG3QWC 33TU18 K93231 / 2 "K92UNC2.375 "24GH30.194 "113SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY K9583 Spiral Point Tap Plug 1/2 tum x 20 Bright
222SEK /enhet