YOKE 8-501-08 Snatch Block Sheave Ytterdiameter 4-11 / 32 tum | AA8PBA 19G643

YOKE 8-501-08 Ryggblockskiva Ytterdiameter 4-11/32 tum

Artikel: AA8PBA Modell: 8-501-08Korsreferens: 19G643

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnatch Block
TillbehörstypSchackel
Bearing TypeEnkel
Djup4-3 / 32 "
Designad förVajer
Ögonkrok inuti Dia.3-15 / 32 "
Längd19.031 "
Max. Kabelstorlek3 / 4 "
Rep Dia.5 / 8 - 3 / 4
Skiva Inside Dia.4-11 / 32 "
SkivmaterialDragstål
Skiva utanför Dia.4-11 / 32 "
Skivbredd1-23 / 32 "
Bredd5 31 / 32 "
Arbetsbelastningsgräns16,000 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.15
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)49.53
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8483509080
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellTillbehörstypDjupLängdRep Dia.BreddArbetsbelastningsgränsPris
YOKE 8-501-02 Snatch Block Sheave Ytterdiameter 2-31 / 32 tum | AA8PAY 19G641 8-501-02Schackel2-17 / 32 "8 31 / 32 "5 / 16 till 3 / 82 31 / 32 "4000 kg-
RFQ
YOKE 8-501-04 Snatch Block Sheave Ytterdiameter 3-1 / 32 tum | AA8PAZ 19G642 8-501-04Schackel3-3 / 32 "14.031 "3 / 8 till 1 / 24 7 / 32 "8000 lb.-
RFQ
YOKE 8-502-02 Snittblock Svängkrok 4000 Lb. | AA8PBC 19G652 8-502-02Vridbar krok2-17 / 32 "9 29 / 32 "5 / 16 till 3 / 82 31 / 32 "4000 kg3 205 kr
YOKE 8-502-04 Snittblock Snurrkrok 8000 Lb. | AA8PBD 19G653 8-502-04Vridbar krok3-3 / 32 "14 "3 / 8 till 1 / 24 7 / 32 "8000 lb.5 676 kr
YOKE 8-502-08 Snittblock Snurrkrok 16000 Lb. | AA8PBE 19G654 8-502-08Vridbar krok4-3 / 32 "19 7 / 32 "5 / 8 till 3 / 44 3 / 32 "16,000 lb.11 287 kr
YOKE 8-502-0808 Snatch Block Swivel Krok 16000 Lb. | AA8PBF 19G655 8-502-0808Vridbar krok4-3 / 32 "22 7 / 32 "5 / 8 till 3 / 48 23 / 32 "16,000 lb.12 261 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YOKE 8-501-08 Ryggblockskiva Ytterdiameter 4-11/32 tum