Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YORK 025-28954-000 Kabelnät, 3-stift | CV4GFX 209F24

YORK 025-28954-000 Kabelnät, 3-stift

Finns i lager
Artikel: CV4GFX Modell: 025-28954-000Korsreferens: 209F24

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

519SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabelhärva

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
YORK S1-025-43283-000 Kabelnät | CV4GFM 209F18 S1-025-43283-000527SEK
YORK S1-025-37014-000 Kabelnät, 12 till 9-stift | CV4GFN 209F19 S1-025-37014-0001 086 kr
YORK S1-025-47853-000 Kabelnät, 2-stegs | CV4GFP 209F22 S1-025-47853-000525SEK
YORK S1-025-31883-000 Kabelnät, 3-trådar med stickpropp | CV4GFQ 209F23 S1-025-31883-000489SEK
YORK S1-025-31810-001 Kabelnät, 6-stift | CV4GFR 209F26 S1-025-31810-001634SEK
YORK S1-373-19801-420 ledningsnät, 8 ledningsnät | CV4GFT 209F27 S1-373-19801-420503SEK
YORK S1-4101500 Kabelnät, 9-polig koppling | CV4GFU 209F28 S1-41015003 255 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YORK 025-28954-000 Kabelnät, 3-stift
519SEK /enhet