Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YORK S1-025-35381-000 Gränslägesbrytare, 115 grader till 145 grader F, automatisk återställning, 7966A856 | CV4FLP 208W19

YORK S1-025-35381-000 Gränslägesbrytare, 115 grader till 145 grader F, automatisk återställning, 7966A856

Finns i lager
Artikel: CV4FLP Modell: S1-025-35381-000Korsreferens: 208W19

Få det Maj 22, Onsdag
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
335SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGränslägesbrytare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
YORK S1-025-26392-704 Auto Limit Switch, 120 Deg. Öppen/100 grader. F Stäng, SPST | CV4FFW 209C68 S1-025-26392-704Gränslägesbrytare433SEK
YORK S1-025-29041-002 Auto Limit Switch, 120 Deg. till 150 grader. F | CV4FFX 50PN92 S1-025-29041-002Gränslägesbrytare800SEK
YORK S1-025-22273-003 Automatisk gränslägesbrytare, 160 grader. Öppet/120 Deg. F Stäng, SPST | CV4FFY 209C69 S1-025-22273-003Gränslägesbrytare787SEK
YORK S1-7975-3281 Auto Limit Switch, 90 Deg. till 110 grader. F | CV4FFZ 50PP23 S1-7975-3281Gränslägesbrytare582SEK
YORK S1-025-38901-000 gränslägesbrytare för automatisk återställning, 55 grader. Öppen/45 grader. F Stäng, SPST | CV4FGA 209C67 S1-025-38901-000Gränslägesbrytare904SEK
YORK S1-025-26366-004 Gränslägesbrytare och fläkt, L195-65F | CV4FGB 208W97 S1-025-26366-004Fläkt1 952 kr
YORK S1-025-38412-000 Gränslägesbrytare, 100 grader till 125 grader F, automatisk återställning | CV4FGC 208W03 S1-025-38412-000Gränslägesbrytare250SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YORK S1-025-35381-000 Gränslägesbrytare, 115 grader till 145 grader F, automatisk återställning, 7966A856
335SEK /enhet