Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ZING 6063 Lockout Station fyllda elektriska 3 lås | AH6LAN 36D368

ZING 6063 Lockout Station fylld elektrisk 3 lås

Finns i lager
Artikel: AH6LAN Modell: 6063Korsreferens: 36D368

Få det Maj 7, Tisdag
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
2 537 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLockoutstation
StängningstypÖppna fronten
FärgGul
Djup5.5 "
Höjd10 "
Inkluderat hänglås kroppsmaterialStål
SpråkEngelska
Lockout-applikationElektrisk lockout
MaterialRostfritt stål
Max. Antal hänglås4
Antal komponenter17
Antal hänglås ingår3
Antal fickor2
Bredd8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.7325
Fartygets höjd (cm)16.26
Fartygets längd (cm)29.46
Fartygets bredd (cm)23.11
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Bärbar: Nej
    • Filled / Unfilled: Filled
    • Väggmontering: Ja
    • Låsbar synlighet: endast styrelse
    • Keyed: Olika

Produktvarianter

ProduktModellBreddStängningstypDjupHöjdMaterialMax. Antal hänglåsAntal komponenterAntal fickorPris
ZING 7113 Lockout Station Filled 3 Hanglocks | AA4BTK 12E749 711311.5 "-2.5 "11.5 "polyester611-2 438 kr
ZING 7114 Lockout Station Filled 8 Hanglocks | AA4BTL 12E750 711415 "-2.5 "15 "polyester1630-4 604 kr
ZING 7115 Lockout Station fylld 12 hänglås | AA4BTM 12E751 711515 "-2.5 "23.5 "polyester2434-6 985 kr
ZING 7116 Lockout Station Filled 28 Hänglås | AA4BTN 12E752 711623.5 "-2.5 "23.5 "polyester5652-11 877 kr
ZING 2722 Lockout Station fylld elektrisk | AH2GWN 28AV74 272215 "Stängt4.5 "18 "Återvunnet rostfritt stål123837 320 kr
ZING 2726 Lockout Station fylld elektrisk | AH2GWQ 28AV78 272611.5 "Öppna fronten2.5 "11.5 "Återvunnen PETG611-3 769 kr
ZING 2727 Lockout Station fylld elektrisk | AH2GWR 28AV79 272715 "Öppna fronten2.5 "15 "Återvunnen PETG1630-6 527 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZING 6063 Lockout Station fylld elektrisk 3 lås
2 537 kr /enhet