Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ZING 7012 Säkerhetsinspektionsmärke 5-3 / 4 x 3 tum vit - Förpackning med 10 | AF6DNB 9XV10

ZING 7012 säkerhetsinspektionsetikett 5-3/4 x 3 tum vit - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AF6DNB Modell: 7012Korsreferens: 9XV10
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
481SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsinspektionsmärke
Höjd5.75 "
Hålstorlek1 / 2 "
Förklaring / bakgrundsfärgWhite
Materialåtervunnen plast
Bredd3"
Tål dragkraft50 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.16
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod4911998000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFörklaring / bakgrundsfärgPris
ZING 7014 säkerhetsinspektionsetikett 5-3/4 x 3 tum - paket med 10 | AF6DMK 9XUJ9 7014Grön / Vit460SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZING 7012 säkerhetsinspektionsetikett 5-3/4 x 3 tum vit - paket med 10
481SEK /enhet