Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ZSI-FOSTER UB3/4PA dämpad U-bult, gängstorlek 1/4-20, 1-51/64 tumsstorlek | AD8VPA 4MWG7

ZSI-FOSTER UB3/4PA dämpad U-bult, gängstorlek 1/4-20, 1-51/64 tum storlek

Finns i lager
Artikel: AD8VPA Modell: UB3/4PAKorsreferens: 4MWG7
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
148SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelU-bult
FinishElektro galvaniserad
För rörstorlek3 / 4 "
Inre längd1 51 / 64 "
Inre bredd1 35 / 64 "
MaterialStål
Total längd2.125 "
Rörstorlek3 / 4 "
gäng~~POS=TRUNC1"
Tråd storlek1 / 4-20
Typvadderad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0495
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod7326908530
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Egenskaper: Kuddesign ger total lastfördelning

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZSI-FOSTER UB3/4PA dämpad U-bult, gängstorlek 1/4-20, 1-51/64 tum storlek
148SEK /enhet