Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ZURN QQTV60GX Kvartalsvarvets stoppvinkel | AF9YMB 30VX46

ZURN QQTV60GX Kvartsvarv matningsstoppvinkel

Finns i lager
Artikel: AF9YMB Modell: QQTV60GXKorsreferens: 30VX46

Få det Maj 8, Onsdag
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
270SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKvartalsvarvleveransstopp
Body MaterialMässing
KroppsstilVinkel
ComplianceCertifierad för användning i dricksvattenapplikationer
FinishPolerad kromplatta
Hantera materialzink
Inloppsstorlek1 / 2 "
InloppstypHulling
Max. Tryck160 psi
Utloppsstorlek3 / 8 "
Utloppstypkompression
StammaterialMässing
Temp. Räckvidd34 grader till 73 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.081
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)5.59
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod8481805090

Produktvarianter

ProduktModellUtloppsstorlekPris
ZURN QQTV40GX Kvartalsvarv Kompressionsstoppvinkel | AF9YMA 30VX45 QQTV40GX1 / 4 "182SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZURN QQTV60GX Kvartsvarv matningsstoppvinkel
270SEK /enhet