ZURN Z5324.521.1.07.00.En toalettvask med kran 20 tum längd | AH8KJY 38VC56

ZURN Z5324.521.1.07.00.A Toalettvask med kran 20 tums längd

Finns i lager
Artikel: AH8KJY Modell: Z5324.521.1.07.00.AKorsreferens: 38VC56

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 965 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelToalettvask
StänkskyddJa
Back Splash Höjd1-3 / 4 "
Body MaterialVitreous China
Skåldjup3"
SkålformOval
Skålstorlek16 "
FärgWhite
Avloppsöppning1.25 "
Kranhål Dia.1-1 / 4 "
Kranmonteringscentra4"
KranoperationManuellt handledsblad
Flödeshastighet2.2 gpm
MonteringstypVägg
Antal hål3
Antal stationer1
Totala höjden8.25 "
Total längd20 "
Total bredd23 "
Bostäder / kommersiellaKommersiell
SidostänkNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.6904
Fartygets höjd (cm)71.12
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)30.48

Produktinformation:

    • Med kran / Utan kran: Med kran

Produktvarianter

ProduktModellKranmonteringscentraStänkskyddBody MaterialKranoperationFinishFlödeshastighetMonteringstypAntal hålPris
ZURN Z5351.861.1.07.00.00 Tvättställ med kranväggfäste | AF9QCK 30PT06 Z5351.861.1.07.00.00-JaMässingSensor--Vägg13 019 kr
ZURN Z5220 Tvättställ utan kran 19 tum Längd Oval | AH8KJR 38VC50 Z5220-NejVitreous ChinaDubbel handtag--Undermonterade-1 078 kr
ZURN Z5124 Tvättställ utan kran 19 tum längd rund | AH8KJT 38VC51 Z5124-NejVitreous ChinaDubbel handtag--Titta in31 078 kr
ZURN Z5124.521.1.07.00.0 Tvättställ med kran 19 tum bredd Rund | AH8KJU 38VC52 Z5124.521.1.07.00.04"NejVitreous ChinaManuellt handledsblad-2.2 gpmTitta in34 166 kr
ZURN Z5320-PED Tvättställ utan kran 23 tum bred oval | AH8KJV 38VC53 Z5320-PED4"NejPlastDubbel handtag--Vägg32 186 kr
ZURN Z5324-PED Tvättställ utan kran 20 tum Längd 23 tum Bredd | AH8KJX 38VC55 Z5324-PED4"JaVitreous ChinaDubbel handtag--Vägg35 879 kr
ZURN Z5324.464.1.07.00.En handfat, 16 tum x 12 15/16 tum, glasögon Kina | CE9BKB 46CD64 Z5324.464.1.07.00.A4"--Dubbel manuellt handtagEmalj0.5 gpm--7 726 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZURN Z5324.521.1.07.00.A Toalettvask med kran 20 tums längd
7 965 kr /enhet