ALVORD POLK

Sedan 1881 har Alvord-Polk Inc. tillverkat brotschar och skärverktyg. Med huvudkontor i Millersburg, Pennsylvania, USA, är detta ISO 9001:2015-certifierade varumärke till fördel för tillverknings-, bygg- och gruvindustrin. Läs mer

Filter

bearbetning

Om ALVORD POLK

Alvord-Polks katalog innehåller chuck-, brygg-, skaft-, hand-, gradnings- och konbrottsmaskiner. Märkets chuckande reamers är gjorda av snabbstål för att klara återkommande slipoperationer. De har raka skaft och räfflor för att hjälpa användare med korrekt inriktning och säkerställa stabilitet. Deras skäreggar är vinklade åt höger och är utformade för att rotera medurs sett från maskinens chuckände. Alvord-Polk brotschar för styrning och fjädringförstora och jämna ut hål i styrarmsbussningar och dragstångsändar. De har tre plattor på sina skaft för att hålla dem säkert i en chuck eller hylsa, vilket förhindrar att de glider under användning.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Alvord-Polk MPN korsar individuella referenser till motsvarande Westward, Cleveland & Super Tool modellnummer för chucking brotschar. Så om du letar efter en konkurrerande vara som antingen är slut i lager eller är föråldrad, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande Alvord-Polk-produkter tillgängliga.

Frakt & Leverans

Alvord-Polks produkter är små i storleken och kräver kompakt förpackning. De är lämpliga för kurirsändningar och inte flygfrakt.

Vanliga frågor

Hur väljer jag rätt Alvord-Polk brotsch för min applikation?

Tänk på materialet du brotschar, hålstorleken du behöver skapa och finishen som krävs.

Hur tar jag hand om min Alvord-Polk brotsch?

Håll dem rena och torra när de inte används och smörj dem före användning. Använd en slipsten eller slipolja för att slipa skäreggarna efter behov. Undvik att använda överdriven kraft eller hastighet vid brotschning.

Vilka material använder Alvord-Polk för att tillverka brotschar?

Märkets brotschar är gjorda av snabbstål, kobolt eller karbid.

Varumärkesexklusiva produkter