BEHRINGER SYSTEMS

Sedan 1869 har Behringer erbjudit ett komplett sortiment av monteringsklämmor för rör-, rör-, kabel- och slanginstallationer inom sanitets-, jordbruks- och läkemedelsindustrin. Med huvudkontor i Branchville, USA, tillverkar varumärket också ett brett utbud av staplingsrörklämmor som innehåller en uppsättning klämmor med naturliga vibrationsdämpande egenskaper som minskar buller och vibrationer och ger säkert stöd till rör- och slangsystemet. Läs mer

Filter

Vattensystem

Vattensystem Filter

Rör och slangarVisa alla

  • Rörklämmor

    Används för att ge vertikalt eller horisontellt strukturellt stöd till olika rörsystem och minska effekten av mekaniska stötar och vibrationer. Finns i enkel- och dubbelklämkonfigurationer med polypropen eller Santopren som insatsmaterial

Om BEHRINGER SYSTEMS

Företagets omfattande katalog innehåller rörklämmor och rörklämmor. Märkets rörklämningssatser levereras med hårdvara i kolstål / förzinkat stål / 304 rostfritt stål / 316 rostfritt stål för ökad styrka och korrosionsbeständighet på utsatta ytor. De kan användas vid temperaturer från -22 till 275 grader F och är kompatibla med rör som dimensionerar från 1/4 till 4 tum. Dessa rörklämmor har dessutom polypropen/santopreninsatser för minskad friktion och hög rivhållfasthet.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Behringers MPN-nummer korsar individuella referenser till motsvarande Dayton- och Parker-modellnummer. Så om du letar efter konkurrerande artiklar som antingen är slut i lager eller föråldrade, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande Behringer rörsystem tillgängliga.

Varför oss?

Dessa Behringer-produkter sträcker sig från små till stora storlekar. De kan kräva noggrann förpackning eftersom vissa föremål kan skadas under frakt. Därför levereras dessa Behringer-artiklar med kurirförsändelser och flygfrakt för minimal stilleståndstid.

Större handelsnamn

DuraFlo Enkelfilterhus

Behringer DuraFlo HP-seriens filter är designade för industriella vatten- och glykolapplikationer. Dessa filter har gjutjärnshuvud och sömlös kolstålsump, vilket gör dem mycket ekonomiska för många...Läs mer 

PolyFlo filterhus

Behringer PolyFlo filterhus har polypropenkonstruktion för strukturell styvhet och läckagesäkra operationer. Dessa PolyFlo höljen används för kommersiella och bostäder kvaliteter för vatten och icke-...Läs mer 

Vanliga frågor

Hur installerar jag Behringer rörklämmor?

  • Se till att klämman passar röret exakt.
  • Fäst sedan klämman på utsidan av röret med skruvar eller bultar.
  • Dra åt klämman med en momentnyckel för en säker anslutning.

Hur rengör och underhåller man märkets slangklämmor?

  • Inspektera regelbundet rörklämman för tecken på slitage, skador eller korrosion.
  • Rengör slangklämman med en mjuk borste eller trasa för att ta bort smuts och skräp. Undvik att använda nötande material som kan repa eller skada klämkroppen.
  • Om klämkroppen är gjord av aluminium eller rostfritt stål kan den rengöras med en mild tvål- och vattenlösning. För mer envisa fläckar eller smuts kan ett icke-slipande rengöringsmedel användas.
  • Om klämkroppen är gjord av polypropen eller polyamid kan den rengöras med en mild tvål- och vattenlösning eller ett icke-slipande rengöringsmedel.
  • Använd inte lösningsmedel eller starka kemikalier för att rengöra slangklämman, eftersom de kan skada klämmans kropp eller slang.
  • Inspektera bultar och muttrar för tecken på slitage, skador eller korrosion. Byt ut eventuella skadade eller slitna delar vid behov.
  • När du sätter ihop rörklämmans sats, använd en momentnyckel för att säkerställa att bultarna är åtdragna till det rekommenderade vridmomentvärdet som anges i produktdokumentationen.
  • Smörj regelbundet bultarna och muttrarna med en lätt olja eller anti-fastsättning för att förhindra korrosion och säkerställa korrekt åtdragning.

Hur väljer jag rätt Behringer-rör eller rörklämma för min applikation?

  • Tänk på rörets eller rörets diameter.
  • Bestäm rörets eller rörets material och väggtjocklek.
  • Bestäm driftstryck och temperatur för din applikation.
  • Tänk på miljön där klämman ska användas.
  • Bestäm eventuella ytterligare krav eller specifikationer för din applikation.

Varumärkesexklusiva produkter