BLUCHER

Filter

Vattensystem

Vattensystem Filter

Rörbeslag och kopplingarVisa alla

  • PVC-rörbeslag
  • Rördelar i rostfritt stål

    Inkluderar monteringstillbehör, som fogklämmor och rörhängare, för användning med rör av rostfritt stål i storlekar mellan 2 och 4 tum

  • Rörbeslag i rostfritt stål

    Inkluderar adaptrar, garderobböjar, kombinationsböjningar, kompressionsuttag och kopplingar för användning i rör av rostfritt stål och avloppssystem. Finns för rörrörsstorlekar upp till 23.25 tum

Rör och slangarVisa alla

  • Rostfritt stålrör

    EN1124-reklamationsrör i rostfritt stål med syrabejdlat konstruktion i rostfritt stål och ett tryckfäste med en förmonterad EPDM-tätningsring med en läpp. Varianter med längder upp till 108 tum tillgängliga

DrainsVisa alla

  • Klockfällor och avlopp

    Medel- och kraftiga avlopp som är idealiska för användning med kaklade, epoxiharts och flexibla vinylytor. Har runda och fyrkantiga ramar för att minska spänningar i golv

Om BLUCHER

Blucher, ett varumärke Watts, är en ledande tillverkare av dräneringsprodukter för applikationer inom mat & dryck, olja och gas, transport och marina industrier. Produktkatalogen för Blucher omfattar rör av rostfritt stål och tillhörande beslag, kanaler, klockfällor och avlopp. Raka rör från Blucher är konstruerade i enlighet med EN1124-standarderna och har syrabejdlat rostfritt stålkonstruktion för att motstå korrosion från regnvatten och avloppsvatten. Dessa rör är också utrustade med ett tryckpassningsuttag bestående av en förmonterad EPDM-tätningsring med en läpp och en tappänd med en 20 graders fas. Blucher medeltunga till kraftiga avlopp är lämpliga för användning med kaklade, epoxiharts och flexibla vinylytor. Dessa golvavlopp finns i fyrkantiga och cirkulära ramar som är utformade för att eliminera spänningssprickor mellan golvfinish och avlopp under tung belastning. Dessa dräneringsprodukter erbjuds i olika rörstorlekar och material på Raptor Supplies.

Varumärkesexklusiva produkter