DAYTON Magnetventiler utan spolar, mässing, 300 psi tryck


Filter
Kroppsmaterial: Mässing , Volymkoefficient: 0.22 , Packningsmaterial: Buna N , Max. Vätsketemperatur: 180 grader F , Min. Drifttrycksskillnad: 0 psi , Operationstyp: Direkt agerar , Orifice Dia.: 3 / 32 " , Ventilkonfiguration: Normally Closed , Ventildesign: 2-Way
StilModellLuftflödeFlödesområdeTotala höjdenTotal längdRörstorlekPris (ex moms)
A
2CZZ8
Upp till 12.5 scfm0.16 till 2.2 gpm2.875 "1.5 "1 / 4 "1 546 SEK
A
1A574
Upp till 34.0 scfm2.2 till 3.8 gpm2.75 "1.187 "1 / 8 "815 SEK

Magnetventiler utan spolar, mässing, 300 psi tryck

Dayton spolfria magnetventiler används för automatisk styrning av luft, vatten, inert gas och lätt olja i vattenbehandlingssystem, luftfuktare, varuautomater och svetsutrustning. Dessa ventiler har mässingskonstruktion och ger en maximal flödeshastighet på 34 scfm. De är integrerade med Buna N-packningar för motstånd mot oljor, bensin och petroleumbaserade vätskor, och tål vätsketemperaturer upp till 180 grader F. Välj från ett brett utbud av dessa magnetventiler, tillgängliga i längderna 1.187 och 1.5 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?