BODINE

Sedan 1905 har Bodine tillverkat LED-drivrutiner och växelriktare. Med huvudkontor i Illinois, USA, gynnar varumärket tillverknings-, fordons-, HVAC-, gruv- och energiindustrin. Läs mer

Filter

Belysning

BSL310CB94CGUBDL60ULP550LP600LP600STUB50STB70ABSL310BSL310MBSL17C-C2 Type 1GTD

Fleet och fordonsunderhåll

ELI-S-10CELI-S-10ELI-S-10CDFELI-S-100ELI-S-20ELI-S-250 CEC

Diverse produkter

BSL07B2UAK55L14HI1B30STUBSL14B6UAK55SBI1BSL20B6UEK55SBI1GTDUMGTD20AMGTDMBLCD16DIMLP600MBSL06T3UAK55PKFLI2BSL06T3UAK55PKI2CF94GUSTYLE1

Om BODINE

Bodines omfattande katalog inkluderar nödbelysningsarmaturer, AC- och DC-motorer och parallellaxlar, rätvinkliga och rätvinkliga växelmotorer med ihålig axel. Bodines nödljusväxelriktare används som externa reservkraftkällor, vilket säkerställer oavbruten belysning under strömavbrott. De erbjuder byggnadsägare ett strömlinjeformat sätt att uppfylla nödbelysningskraven utan att behöva ha separata armaturer. De är kompatibla med olika belysningstyper, inklusive de utan interna förkopplingsdon eller drivdon. Dessa växelriktare är installerade utanför armaturen för att öka ljusstyrkan under evakuering för en effektiv och effektiv belysningslösning som bibehåller sikten i nödsituationer.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Kunder som söker efter Bodine Electric Company-motorer eller växelmotorer kan leta efter modell, artikel eller korsreferensnummer på vår hemsida. Vi köper också direkta alternativ för olika gamla och utgående produkter utan någon minsta beställningskvantitet som krävs för att lägga beställningar.

Varför oss?

Dessa Bodine-produkter sträcker sig från små till stora storlekar. De kan kräva noggrann förpackning eftersom vissa föremål kan skadas under frakt. Därför levereras dessa Bodine-artiklar med kurirförsändelse och flygfrakt för minimal stilleståndstid.

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan nödbelysningsarmaturer och nödbelysningsväxelriktare?

Nödbelysningsarmaturer ger omedelbar belysning i kritiska områden med strömavbrott. De förlitar sig vanligtvis på batterier eller generatorer för ström och är strategiskt placerade för att ge korttidsbelysning tills de återställs till det normala, vilket garanterar säkerhet och synlighet på viktiga platser under nödsituationer. Å andra sidan omvandlar nödbelysningsväxelriktare befintliga belysningssystem till nödkällor. Dessa växelriktare integreras sömlöst med byggnadens infrastruktur och använder batteribackup och växelriktare för långvarig användning. Till skillnad från nödbelysningsarmaturer ger nödbelysningsväxelriktare långvarig belysning vid strömavbrott.

Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer Bodine LED-drivrutiner?

  • Säkerställ kompatibilitet med dina LED-lampor.
  • Matcha spänning och strömvärden.
  • Kontrollera dimningsförmågan vid behov.