CHATILLON

Filter

Materialhantering

IC-500WH-100IN-002IN-010IN-015IN-030WT12-05000-EHCMA-1320-NWH-050

testinstrument

719-010M719-040M

Materialhantering Filter

Kranvågar och dynamometrar

Digitala och mekaniska kranvågar med ett 6V uppladdningsbart batteri och en maximal lyftkapacitet på 11000 lb. Har en robust aluminium / plastkonstruktion och perfekt för användning i lager och garage

  • Crane Skala
  • Crane Skala
CHATILLON

Crane Skala

Artikel (2)

Hängande vågar

Massiva mekaniska hängvågar i mässing / stål / gjutjärn med en vägningskapacitet på upp till 500 kg, idealisk för vägning och lyft

  • Mekanisk hängande våg
  • Mekanisk hängande våg
  • Mekanisk hängande våg
Artikel (7)

Om CHATILLON

Chatillon är ett varumärke av Ametek test- och kalibreringsinstrument som tillverkar digital och mekanisk kraftmätningsutrustning. Varumärkets produktkatalog innehåller kraftmätare, vridmomentmätare och teststativ för att mäta upp till 5000 N kraft. Chatillon -kraftmätare används för spänningsmätningar (drag) och kompression (tryck) och kan manövreras i vilken vinkel som helst. Dessa mätare har robust mässingskonstruktion med precisionsstålfjädrar (kalibrerade enligt NIST -standarder). För överliggande vägnings- och lyftapplikationer används Chatillon hängvågar. Dessa vågar är tillverkade av massiv mässing / stål / gjutjärn och finns i en vikt på 20 - 500 lb. Digitala och mekaniska kranvågar med en maximal lastlyftskapacitet på 11000 lb är också tillgängliga för användning i lager och garage. Handla från ett brett utbud av dessa Chatillon -vågar och mätare i olika stilar, som väger kapacitet och upplösningar Raptor Supplies.