PARKER Fulflo -serie multikassettfilterfartyg, silver


Filter
Färg: Silver , Huvudmaterial: 304 Stainless Steel , Husmaterial: 304 Stainless Steel , Max. Temp.: 300
StilModellDiameterFlödeshastighetHöjdLängdMax. TryckPris (ex moms)
A
EHG01S1T
3.553.514 "1004 183 SEK
A
EHG01D1T
3.5103.524mm1005 269 SEK
A
EHG11T3F
9-9/6416550-51/6455-45/6415039 522 SEK
A
EHG05T2T
1275124915018 225 SEK
A
EHG05Q2T
12100125915018 100 SEK
A
EHG07Q2T
14140146215028 555 SEK
A
EHG11Q3F
18-17/6422018-17/6465.15615043 936 SEK

Fulflo -serie multikassettfilterfartyg, silver

Parker Fulflo EH-seriens filterkärl med flera patroner tillåter effektiv filtrering av en mängd olika vätskor, såsom bärbart vatten, kylmedel, smörjmedel, lösningsmedel, matoljor och andra. Dessa lätta och polerade rostfria enheter har svängbultsstängning med O-ringstätningar för oljetäta tätningar och enkel åtkomst till de inre komponenterna och filterpatronen. De har dessutom standard NPT-ventiler/avlopp och kompakt design för minimalt tryckfall. Välj från en uppsättning av dessa filterkärl med flera patroner, tillgängliga i 100 och 150 PSI maximala tryckalternativ.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?