CHATILLON Hängande vågar

Massiva mekaniska hängvågar i mässing / stål / gjutjärn med en vägningskapacitet på upp till 500 kg, idealisk för vägning och lyft

Filter

CHATILLON -

Mekanisk hängande våg

StilModellTotal längdNoggrannhetKapacitetTotal breddVisaGraderingstypgraderingarMaterialPris (ex moms)
AI 01010.375 "0.25 pund / 100 g10 lb.3 / 4 "Dubbel, linjär5kg / 100g5kg / 100gSolid mässing1 355 SEK
AI 03010.375 "0.5 pund / 250 g30 lb./8 oz.3 / 4 "Dubbel, linjär15kg / 250g15kg / 250gSolid mässing1 226 SEK
AI 00210.375 "0.5 oz./20g2 lb.3 / 4 "Dubbel, linjär1kg / 20g1kg / 20gSolid mässing1 219 SEK
AI 01510.375 "0.25 pund / 100 g15 lb.3 / 4 "Dubbel, linjär7.5kg / 100g7.5kg / 100gSolid mässing1 156 SEK
BWH-05017.437 "0.25 lb.50 lb.8"Slå0.25 lb.0.25 lb.Stål-
RFQ
BWH-10017.437 "0.5 lb.100 lb.8"Slå--Stål3 196 SEK
CIC-50023.5 "5 lb.500 lb.2.25 "Singel, linjär5 lb.5 lb.Stål och gjutjärn4 514 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?