CONDOR Bib Overaller

Polyester / nylonoveraller för användning i monteringslinjer, verkstäder och fabriker för att motstå milda syror, lösningsmedel och olja. Finns i varianter med blixtlås, knapp och magnet

Filter

StilModellStorlekPris (ex moms)
A4KXK436 "till 38"2 053 SEK
A4KXK852 "till 54"3 040 SEK
RFQ
CONDOR -

Arctic Black Bib Overall

Condor Arctic haklappsoverall ger skydd och isolering i kalla och tuffa miljöförhållanden som kyla, vind och fukt, vilket gör att bäraren kan arbeta i extrema miljöer med tillförsikt. Dessa haklappsoveraller är lämpliga för personer som arbetar inom bygg-, jordbruks- och olje- och gasindustrin som kräver pålitlig isolering och skydd mot väder och vind.

StilModellPassar midjestorlekI sömmenStorlekPris (ex moms)
A2KTH552 "31 "2XL2 521 SEK
A2KTH654 "32 "3XL2 521 SEK
StilModellPassar midjestorlekHammarslingaI sömmenStorlekPris (ex moms)
A1H18034 till 37 "Ja30 "34 "till 37"610 SEK
A1H17940 till 42 "Ja30 "40 "till 42"1 418 SEK
A1FBC252 till 54 "Nej31 "3XL1 266 SEK
CONDOR -

Kylförvaringsslips Total svart Storlek 53 x 28.5

ModellArtikelPris (ex moms)
5CFX0AE3CUD1 413 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?