CDI CONTROL DEVICES

Sedan 1963 har Control Devices Inc. (CDI) tillverkat högkvalitativa ventiler för luftkompressorer, bil- och vattenbehandlingssystem och högtryckstvättar. Företaget har sitt huvudkontor i Missouri, USA. Läs mer

Filter

Pneumatik

Vattensystem

Utomhusutrustning

HVAC och kylning

Pneumatik Filter

Pneumatiska systemkomponenterVisa alla

Tillbehör till luftkompressorVisa alla

  • Kompressorventiler

    Tryckavlastnings- och pneumatiska dräneringsventiler används i applikationer där lågt flöde och variabelt tryck krävs. Har en tallrik i rostfritt stål / O-ring av fluorkarbon och har en maximal driftstemperatur på 250 grader F

  • Motordrivna kompressorreglage

    Används för att minska motorvarvtalet till noll när kompressorn är urladdad, vilket sparar bränsle och minskar slitaget på motorn och kompressorn. Har en vinylbelagd kabel i rostfritt stål med mässingscylinder och kan passa motorer på upp till 15 hk effekt.

Om CDI KONTROLLENHETER

CDI:s omfattande produktlinje inkluderar kompressor-, flottör-, back- och pneumatiska styrventiler. Märkets flottörventiler har stänger av rostfritt stål för strukturell styvhet och korrosionsbeständighet. De erbjuder ett maximalt tryck på 120 psi. Dessa ventiler har mässing / plast / rostfritt stål / rostfritt stål med PTFE eller Viton tätning. De har NPT / FNPT / kompressionsanslutningar för att kontrollera vätskeflödet. Dessa NSF-kompatibla ventiler tål temperaturer upp till 550 grader F. CDI säkerhetsventiler har mässing / rostfritt stålkonstruktion för strukturell styvhet och korrosionsbeständighet. Dessa ventiler har bly-/kiselgummitätningar för att förhindra läckage och kan arbeta vid temperaturer upp till 250 grader F. De kommer med en rostfritt stål/zinkpläterad musiktrådsfjäder för ökad hållbarhet och förbättrad prestanda.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Vissa CDI MPN korsar individuella referenser till motsvarande Honeywell-modellnummer. Så om du letar efter en konkurrerande vara som antingen är slut i lager eller är föråldrad, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande CDI-produkter tillgängliga.

Frakt & Leverans

Dessa CDI-produkter sträcker sig från små till stora storlekar. De kan kräva noggrann förpackning eftersom vissa föremål kan skadas under frakt. Därför levereras dessa CDI-artiklar med bud och flygfrakt för minsta möjliga stilleståndstid.

Större handelsnamn

Markera Load Genie

Mark Load Genie är en tryckregulator som används för att upprätthålla konsekvent vattentryck i bostads- och kommersiella byggnader. Den är installerad på huvudvattenledningen och använder ett membran för att styra pressen...Läs mer 

ICON Ventil integrerad tryckregulator

ICON-ventilen är idealisk för medicinska kunder genom att effektivisera syrgastillförseln till patienterna, vilket eliminerar behovet av separata syrgasflaskor och regulatorer över deras anläggningar. Med ICON-ventilen, med...Läs mer 

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan säkerhetsventiler och övertrycksventiler?

Säkerhetsventiler är fjäderbelastade och öppnas helt vid ett inställt tryck för att släppa ut övertryck, vilket gör dem idealiska för system där övertryck kan orsakas av en processfel eller mänskliga fel. Å andra sidan öppnar avlastningsventilerna gradvis och avlastar trycket över ett antal tryck istället för vid ett enda inställt tryck. De använder vanligtvis en fjäderbelastad eller pilotmanövrerad mekanism och används ofta i system där övertryck kan orsakas av termisk expansion eller andra långsamma tryckförändringar.

Hur väljer jag rätt flytbollar för mina behov?

  • Bestäm den specifika applikationen, inklusive vätsketyp, temperatur och tryckkrav.
  • Välj lämpligt material för flytkulan, såsom plast, rostfritt stål eller mässing, baserat på applikationskraven.
  • Se till att flytbollens storlek och vikt matchar flytkraftskraven och installationsutrymmet.
  • Tänk på eventuella ytterligare funktioner, såsom beläggningar, gängor och anslutningar, som kan vara nödvändiga för din specifika tillämpning.

Hur ställer jag in mina LGM-, P25- eller P25V-ventiler till mina önskade tryckinställningar?

  • Lossa intervallskruvens låsmutter
  • Vrid intervallskruven medurs för att öka nivåerna eller moturs för att minska dem.
  • Starta kompressorn och notera frånkopplings- och inkopplingstrycken.
  • Justera trycken med intervallskruven efter behov.
  • Dra åt intervallskruvens låsmutter när de önskade trycknivåerna är inställda.
  • Om en differentialjustering är nödvändig, justera inkopplingstrycket till önskad nivå med samma steg som tidigare.
  • Lossa differentialskruvens låsmutter och vrid differentialskruven medurs för att höja urkopplingstrycket eller moturs för att minska det.
  • Dra åt differentialskruvens låsmutter när det önskade urkopplingstrycket är inställt.
  • Denna justering bör inte påverka inkopplingstrycket som ställts in i steg 4, så justeringen är nu klar.

Varumärkesexklusiva produkter