CDI CONTROL DEVICES Flottörventil


Filter
efterlevnad: NSF , Flytmaterial: Polypropyelen , Stång Material: Rostfritt stål
StilModellBody MaterialAnslutningstypMax. TryckMax. Temp.MonteringStorlekPris (ex moms)
A
RM292-1-N
Rostfritt stål / plastkompression120 psi180 grader FSkott1 / 4 "330 SEK
B
RM292-12-N
Rostfritt stål / plastkompression120 psi180 grader FSkott1 / 4 "247 SEK
C
R1381-2
Rostfritt stål med PTFE-tätningFNPT100 psi550 grader FPipe 2"23 969 SEK
D
R1351-1 / 2
Rostfritt stål med PTFE-tätningFNPT85 psi550 grader FPipe 1 / 2 "12 502 SEK
C
R1381-1-1 / 2
Rostfritt stål med PTFE-tätningFNPT100 psi550 grader FPipe 1.5 "23 934 SEK
D
R1351-3 / 8
Rostfritt stål med PTFE-tätningFNPT85 psi550 grader FPipe 3 / 8 "11 710 SEK
D
R1351-3 / 4
Rostfritt stål med PTFE-tätningFNPT85 psi550 grader FPipe 3 / 4 "12 550 SEK
E
R1371-1
Rostfritt stål med PTFE-tätningFNPT85 psi550 grader FPipe 1"12 941 SEK
C
R1381-1-1 / 4
Rostfritt stål med PTFE-tätningFNPT100 psi550 grader FPipe 1.25 "23 231 SEK
F
R1361-3 / 4
Rostfritt stål med PTFE-tätningNPT85 psi550 grader FPipe 3 / 4 "12 550 SEK
C
R1380-1-1 / 2
Rostfritt stål med Viton-tätningFNPT100 psi450 grader FPipe 1.5 "24 139 SEK
D
R1350-3 / 4
Rostfritt stål med Viton-tätningFNPT85 psi450 grader FPipe 3 / 4 "11 500 SEK
D
R1350-3 / 8
Rostfritt stål med Viton-tätningFNPT85 psi450 grader FPipe 3 / 8 "11 689 SEK
C
R1380-1-1 / 4
Rostfritt stål med Viton-tätningFNPT100 psi450 grader FPipe 1.25 "21 914 SEK
E
R1370-1
Rostfritt stål med Viton-tätningFNPT85 psi450 grader FPipe 1"12 949 SEK
C
R1380-2
Rostfritt stål med Viton-tätningFNPT100 psi450 grader FPipe 2"24 161 SEK
F
R1360-3 / 4
Rostfritt stål med Viton-tätningNPT85 psi450 grader FPipe 3 / 4 "12 333 SEK
D
R1350-1 / 2
Rostfritt stål med Viton-tätningFNPT85 psi450 grader FPipe 1 / 2 "11 927 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?