CREE

Filter

Pneumatik

OSQ-DABZ

Belysning

WS4TPKBXRAAF53-UD7BXRAAH53-UD7BXRAAE53-UD7BXRAAB53-UD7BXRAAA53-UD7RC6BXSPR-A-0-1-F-G-U-SWSSSL4TPKC6-277V-LSAWS4MBKWS4CSK

Fleet och fordonsunderhåll

A21-100W-P1-50K-E26-U1

Electrical

CWD-CWC-WH

Pneumatik Filter

Delar

Direkt arm, direkt arm
Punkt: CR2QUD
Artikelnummer : OSQ-DABZ
561 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen

Om CREE

Cree Lighting har etablerat sig som en branschledande inom tillverkning av LED -belysningsutrustning inomhus och utomhus. Dess omfattande produktkatalog innehåller eftermonterade downlights, troffers, strålkastare, områdes- och vägljus, burkbelysning och ångtäta lampor. Märkets troffers är utformade för att rymma både vanliga lysrör (T12 / T8 / T5) och LED -källor och är idealiska för flygplatser, restauranger, företagskampanjer, vårdinrättningar och parkeringsstrukturer. Dessa ljusstänger i CR -serien från Cree har TrueWhite -teknik, med ett unikt termiskt hanteringssystem som gör att de kan leverera maximalt 5000 lumen 90+ CRI (färgåtergivningsindex) ljus och effektivitet upp till 130 lumen per watt. Märket tillverkar också infällda downlights som kan belysa stora områden som är utsatta för fukt och fukt. Dessa lampor tillåter dimning upp till 5% och kan enkelt installeras i de flesta vanliga, 6-tums infällda IC / icke-IC-höljen. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av dessa glödlampor och tillhörande tillbehör, till exempel kabelupphängningssatser, adaptrar och ändlock.