DEVCON

Devcon är ett undermärke till ITW (Illinois Tool Works) som tillhandahåller lim, tätningsmedel och tejp för reparation, underhåll och översyn som används i stålverk, oljeraffinaderier, garverier och pappersbruk. Läs mer

Filter

Lim Tätningsmedel och tejp

1428014285150471504314250117001582010270142651585011410DF039

Lim Tätningsmedel och tejp Filter

Epoxi

Lämplig för limning av arbetsstycken av glas, metall, keramik, betong och trä med en maximal skjuvhållfasthet på 1900 psi. Kräver 3 till 6 minuters arbetstid inklusive applicering, torkning och härdningstid

Epoxi 25 ml rör
Punkt: AE2YZP
Artikelnummer : 14250
219 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen

Epoxy applikator tillbehör

Brett utbud av munstycken för applikationer av epoxi som är lämpliga för användning med epoxidoseringspistoler vid metallberedning, cementplåt och golv tackling. Har en vridbar design för enkel installation och snabb byte. Finns i blandningsförhållanden 4: 1, 1: 1, 2: 1 och 10: 1

Munstycke Epoxy Mix
Punkt: AD9NKA
Artikelnummer : 14285
58 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Munstycke Epoxy Mix
Punkt: AD9NKB
Artikelnummer : 15047
93 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen

Epoxytillämpare

Designad för dispensering av epoxilösningar för limning av glas, metaller, keramik, betong och trä arbetsstycken. Har ett handtag som är lätt att greppa med en kontroll av triggertyp för trötthetsfri drift under långvarig användning

Vapenapplikator
Punkt: AD9NJZ
Artikelnummer : 14280
2 407 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Pistolmanual
DEVCON

Pistolmanual

Punkt: AD9NKC
Artikelnummer : 15043
12 537 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen

tätningsmedel

  • Reparera kitt
  • Reparera kitt
Artikel (2)
Flexane 80 Spackel, Urethane, 4 lb, Kit, Blk
Punkt: CP3NDN
Artikelnummer : 15850
6 863 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Kantförsegling
Punkt: CP3NDQ
Artikelnummer : DF039
704 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen

Om DEVCON

Devcons katalog innehåller ett omfattande sortiment av tätningsmedel, dispenserpistoler och blandare, lim och epoxirör. Märkets pistolapplikatorer är designade för exakt dispensering av epoxiblandningar för uppgifter som fyllning, täckning och tätning av elektroniska komponenter i reparations- och lödapplikationer. Dessa applikatorer är utrustade med ett ergonomiskt handtag som ger ett bekvämt grepp, tillsammans med en avtryckarkontrollmekanism som säkerställer exakt dispensering. Devcon manuella vapen är designade för applicering och dispensering av märkets 4:1-förhållande uretaner, lämpliga för både reparations- och monteringsändamål. De möjliggör enkel lastning, vilket möjliggör snabb och enkel förberedelse.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Vissa Devcon MPN:er korsar individuella referenser till motsvarande 3M, Westward och COX. Så om du letar efter en konkurrerande vara som antingen är slut i lager eller föråldrad, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande Devcon-produkter tillgängliga.

Frakt & Leverans

Dessa Devcon-produkter är stora till små i storleken. De kräver noggrann förpackning eftersom vissa föremål kan skadas under frakt. Därför levereras dessa artiklar med bud och flygfrakt för minsta möjliga stilleståndstid.

Större handelsnamn

Vanliga frågor

Vilken ytförbehandling ska vi ta hand om när vi använder Devcon-produkter?

  • Se till att ytan är ordentligt torr för att förhindra negativ påverkan på bindningsstyrkan.
  • Utrota all ytförorening, såsom färg, rost och smuts, med metoder som blästring, slipning eller mekaniska metoder.
  • Avfetta ytan med Devcon Cleaner Blend 300 avfettningsmedel.
  • Slipa ytan för att skapa en ruggig struktur och uppnå önskad ytprofil.
  • Applicera lämplig Devcon primer för optimalt resultat.

Vilka är de kompatibla ytorna där vi kan använda Devcon-produkter?

  • Metall
  • Gummi
  • Aluminium
  • Betong

Hur använder man Devcon pistolapplikatorer?

  • Förberedelse: Se till att du har Devcon-lim- eller epoxipatronen som är kompatibel med pistolapplikatorn innan du börjar.
  • Ladda patronen: Rikta in patronens munstycke med pistolens dispenseringsspets och sätt in patronen i pistolapplikatorn.
  • Säkra patronen: Använd låsmekanismen eller åtdragningsmekanismen som medföljer för att säkra patronen, beroende på pistolapplikatorns design. Detta garanterar att patronen är ordentligt fastsatt.
  • Dispensering: Ta ett stadigt tag i pistolapplikatorn med ena handen på handtaget och den andra med patronen. För att starta lim- eller epoxidispenseringen, tryck på avtryckaren. För att kontrollera materialets flöde, applicera ett konsekvent, kontrollerat tryck på avtryckaren.
  • Applicering: Rikta dispenseringsspetsen mot rätt plats för applicering av lim eller epoxi. För att hålla ett jämnt flöde, flytta pistolapplikatorn mjukt över ytan samtidigt som du håller ned avtryckaren.
  • Efterbehandling: Släpp avtryckaren för att stoppa utmatningen när den önskade mängden lim eller epoxi har applicerats. För att undvika blockering av material eller uttorkning, om nödvändigt, rengör doseringsspetsen.
  • Borttagning av patron: Följ tillverkarens anvisningar och ta ut patronen ur pistolapplikatorn när appliceringen är klar. Den tomma patronen ska kasseras på rätt sätt.