ZURN Z5110-serien, toalett


Filter
Stänkskydd: Nej , Kroppsmaterial: Vitreous China , Skåldjup: 6-9 / 16 " , Skålform: Oval , Skålstorlek: 8.875 " , Färg: White , Avloppsöppning: 1.25 " , kranmonteringscenter: 4" , Flödeshastighet: 2.2 gpm , Monteringstyp: Titta in , Antal stationer: 1 , Totala höjden: 8.88 " , Total längd: 20 " , Total bredd: 17 " , Side Splash: Nej
StilModellKranoperationAntal hålPris (ex moms)
A
Z5114
Dubbel handtag31 339 SEK
B
Z5111
Dubbel handtag11 073 SEK
C
Z5114.119.1.07.00.0
Manuell33 633 SEK
D
Z5114.521.1.07.00.0
Manuellt handledsblad34 074 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?